カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「2002-402」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2002-402 ワゴジャパン2002-402ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
6,490税込7,139特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(3件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(13件のレビュー)
178税込196
1枚
当日出荷から13日以内出荷
内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用ジャンパ ワゴジャパン端子台用ジャンパワゴジャパン
53税込58
1個
当日出荷
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
7,898税込8,688
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
型式SB
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり オーダーシューズ P・O・Pトレーディングのぼり オーダーシューズP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容オーダーシューズタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
86,980税込95,678
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
86,980税込95,678
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
型式TC接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム(NBR)圧力0~0.03MPa
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
119,800税込131,780
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
オイルシール SC型 NOKオイルシール SC型NOK
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
(31120)PULLEY 三菱ふそう(31120)PULLEY三菱ふそう
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12Dイスカル
73,980税込81,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TB TB20024020-F NOKオイルシール TB TB20024020-FNOK
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)240部品番号AD5068-A3軸径d(Φmm)200幅b(mm)20
オイルシール SB SB20024020-F NOKオイルシール SB SB20024020-FNOK
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)240部品番号AB5068-A3軸径d(Φmm)200幅b(mm)20
オイルシール TC TC20024020 NOKオイルシール TC TC20024020NOK
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)240部品番号AE5068-E2軸径d(Φmm)200幅b(mm)20
オイルシール SC SC20024020 NOKオイルシール SC SC20024020NOK
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)240部品番号AC5068-E4軸径d(Φmm)200幅b(mm)20
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM武蔵オイルシール工業
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004714アズワン品番67-4906-19
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002 ROHMローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002ROHM
139税込153
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 27kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMAKYOCERA AVX
239,800税込263,780
1セット(4000個)
5日以内出荷
AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、0402、0603、0805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュール
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0603 (1608M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 1.6mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.8mmシリーズ = F98動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃RoHS指令(10物質対応)対応
(4M402)エンジン ASSY ミツビシ(4M402)エンジン ASSYミツビシ
1,198,000税込1,317,800
1個
4日以内出荷