色グレー
シリーズTOPJOBS,2004
定格電圧800V
定格電流(A)32
AWG20→10
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リビータンブラー&バーウェアヒートトリーテッドブロー成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。EMBASSYエンバシーシリーズ
食器の種類洋食器
材質竹
寸法(幅W×奥行D)(mm)195×75
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]
高さ(mm)5 to 11.5
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:46
外径58.5 to 62.5mm
内径(mm)46
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード