カテゴリ

  • バイク部品(110)
  • メカニカル部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 物流用品(29)
  • 制御機器(22)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200rb」の検索結果

関連キーワード
414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重型式ダブルストッパー付タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーWSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
RX-200R用シールドビス LEAD(リード工業)RX-200R用シールドビスLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
RX-200R用補修パーツ
ラバーブーツ ウエルドテック社ラバーブーツウエルドテック社(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合空冷200Ampトーチボディ寸法(mm)60寸法(Φmm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付東正車輛(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型)NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
パーツボックス RB-200L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-200L岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ライトバンや軽トラックの荷台に積める、ロック蓋付の大型BOXです。
用途大型ボックス材質PP外寸(mm)1217×500×435内寸(mm)1117×407×403名入れなし
オイルクーラーラバー M6ーT5 17 4pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)オイルクーラーラバー M6ーT5 17 4pcs/setSHIFTUP(シフトアップ)
469税込516
1セット(4個)
翌々日出荷
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1箱(2ラック×96本)
当日出荷から4日以内出荷
スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)
当日出荷から5日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
スケールプレート(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(横型)NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
材質(本体)SUS304色(本体)BK
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途トーチWP-150、WP-200(4点組立型)長さ(mm)58ライトブルー外径(Φmm)22.5
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
13,980税込15,378
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2729質量(g)2640車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-19
FT型回転軸 ダイケンFT型回転軸ダイケン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。材質スチール質量(kg)0.1ボルト径M12首下長(mm)45
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式トラスコ品番305-2753質量(g)1820車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
(19200)ウォーターポンプ ホンダ(19200)ウォーターポンプホンダ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
用途トーチWP-200(4点組立型)長さ(mm)58ライトグリ-ン外径(Φmm)25
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)ヤマト産業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式ワコーパレット
16,980税込18,678
1個
当日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
(22200)クラッチディスク ホンダ(22200)クラッチディスクホンダ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘビーウェイト長袖ポロシャツ 小倉屋ヘビーウェイト長袖ポロシャツ小倉屋
3,590税込3,949
1枚
6日以内出荷
素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車ワコーパレット
18,980税込20,878
1個
当日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
(11200)オイルパン ホンダ(11200)オイルパンホンダ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【リビルト】 セルモーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 セルモーター(ホンダ)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
41,250税込45,375
1個
翌日出荷から13日以内出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
パイレンカラードラム 5mm×200m RBシリーズ ユタカメイクパイレンカラードラム 5mm×200m RBシリーズユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、3ツ打ち。
(31200)スターターモーター ホンダ(31200)スターターモーターホンダ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(12200)ヘッドCOMP、シリンダー ホンダ(12200)ヘッドCOMP、シリンダーホンダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
(31200)モーターASSY、スターター ホンダ(31200)モーターASSY、スターターホンダ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(27200)ボディASSY、ドリブンコントロール バルブ ホンダ(27200)ボディASSY、ドリブンコントロール バルブホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷