カテゴリ
- バイク部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- U-KANAYA(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- AFAM(アファム)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イスカル(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ホンダ(1)
- ワゴジャパン(1)
- スバル(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ヒロセ(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
「2010-403」の検索結果

ホーム
大塚刷毛製造¥929税込¥1,0221本当日出荷から翌々日出荷DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。 厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。用途ペンキ塗布用形状筋違毛丈(mm)47毛色黒玉厚(mm)15型式筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から3日以内出荷ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781袋(25個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:黒●コード番号:231-4185アズワン品番65-7375-26
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
超硬ソリッドエンドミル EFF-S
イスカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-40 10320-40
AFAM(アファム)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10320-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR650L 93-04
リアスチールスプロケット 520-40 10318-40
AFAM(アファム)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10318-40。販売備考:スチールスプロケット
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-401CN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし