カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2010-402」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-402 SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-402

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ホーム 大塚刷毛製造

    ホーム

    大塚刷毛製造
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。 厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
    用途ペンキ塗布用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)47材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色黒玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • ワッシャ,プレート 90201-04028 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ,プレート 90201-04028

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • ワッシャ プレート 90201-04027 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート 90201-04027

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90201-04325主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ワッシャ,プレート(820-77116 90201-04023 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ,プレート(820-77116 90201-04023

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル細口

    TGK(東京硝子器械)
    ¥289税込¥318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質ポリエチレン材質(キャップ)PP
  • ハンディディスペンサー 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ハンディディスペンサー

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(10個)
    3日以内出荷
    封緘、貼り付け作業の能率化を高める、使いやすい安全タイプです。
    用途テープがスムーズに引き出せる保持ツメ付きです。刃先のトラブルを防止する安全カバー付きです。ブレーキ機能をはたすテープカバー採用です。品番KA-210 (OPP用)ケース入数10台
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • SILFILTER STD ヨウ カラムホルダー 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    SILFILTER STD ヨウ カラムホルダー 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥32,599税込¥35,859
    1個
    7日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125] U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125]

    U-KANAYA
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷
    適合車種GROM[MSX125]つやあり
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2全長(mm)50硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ

    LITTELFUSE
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • (A2010)ピストン ニッサン

    (A2010)ピストン

    ニッサン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スポンジディスク アルゴファイルジャパン

    スポンジディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥729税込¥802
    1パック(5本)
    当日出荷
    特殊繊維で弾力性に富み、くいこみが無く平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず、研磨能力の高いディスクです。裏面粘着処理です。
  • ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • (140200043)200-4101ダストキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (140200043)200-4101ダストキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    用途ポリエチレン(PE)トラスコ品番158-5049規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CPF-0805 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CPF-0805 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:表面実装値の数:193抵抗値範囲:20 kΩ → 2 MΩテクノロジー:薄膜シリーズ:CPF-0805抵抗値許容差:0.1%CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット. 温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダで販売 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCPFシリーズから注文すれば、該当する抵抗器を簡単にキットに補充可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F1200V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F1200V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意シリーズERJU定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 510Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F5100V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 510Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F5100V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意シリーズERJU定格電力(W)0.25抵抗(Ω)510許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F1002V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F1002V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意シリーズERJU抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F3901V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F3901V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意シリーズERJU抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F2701V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F2701V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意シリーズERJU抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 58300-44010/戻し 58300-44020
    色ブラック適合車種GS400/E(GS400-42205~63121迄)
  • リアスチールスプロケット 520-40 10215-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-40 10215-40

    AFAM(アファム)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    62日以内出荷
    AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。
    材質スチール(C45鋼)歯数40T色シルバー(素材色)※一部ロットでブラックの場合があります。表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ520
  • リアスチールスプロケット 520-40 10214-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-40 10214-40

    AFAM(アファム)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    62日以内出荷
    AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。
    色ブラック