カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,041)
  • 自動車純正部品(756)
  • 制御機器(274)
  • メカニカル部品(113)
  • バイク純正部品(86)
  • 機構部品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 保管用品(53)
  • バイク部品(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • 農業機械(42)
  • 安全標識(36)
  • 事務用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 介護用品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 安全用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 電気材料(19)
  • 建築金物(18)
  • 医療(18)
  • 作業服(15)
  • オフィス家具(14)
  • カー用品(13)
  • 家電(13)
  • 作業工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「201b」の検索結果

4,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光 クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光クリアー光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
T Series(TLM0201B) SMCT Series(TLM0201B)SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
(F201B)FACE-FR BUMPER ニッサン(F201B)FACE-FR BUMPERニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38 松永製作所自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38松永製作所
45,980税込45,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42 松永製作所自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42松永製作所
45,980税込45,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38 松永製作所自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38松永製作所
45,980税込45,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42 松永製作所自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42松永製作所
45,980税込45,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40 松永製作所自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40松永製作所
45,980税込45,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 40 松永製作所自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 40松永製作所
45,980税込45,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
AV201B PTFEバルブ 岩下エンジニアリングAV201B PTFEバルブ岩下エンジニアリング
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
高いシール性を保つ電磁作動式低粘度専用のダイヤフラムバルブです。小型軽量のため自動機への組込みに適しています。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
YH-201B-R ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン)YH-201B-R ワカサギ電動リールセットHapyson(ハピソン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ軽い仕掛けもスムーズに落下!2段階の巻き上げスピードコントロール付きブラック・ホワイト・レッドの3色展開
仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g付属品尻手ロープレッド質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YH-201B-W ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン)YH-201B-W ワカサギ電動リールセットHapyson(ハピソン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ軽い仕掛けもスムーズに落下!2段階の巻き上げスピードコントロール付きブラック・ホワイト・レッドの3色展開
仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g付属品尻手ロープホワイト質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YH-201B-K ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン)YH-201B-K ワカサギ電動リールセットHapyson(ハピソン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ軽い仕掛けもスムーズに落下!2段階の巻き上げスピードコントロール付きブラック・ホワイト・レッドの3色展開
仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g付属品尻手ロープブラック質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
MMC201B アライドテレシスMMC201Bアライドテレシス
179,400税込197,340
1個
14日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製スタンダード車椅子 抗菌シート仕様 AR-201Bシリーズ 松永製作所 (車椅子)アルミ製スタンダード車椅子 抗菌シート仕様 AR-201Bシリーズ松永製作所 (車椅子)
119,800税込119,800非課税商品
1台
15日以内出荷
現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。
仕様制菌・抗菌・防カビ加工(シート)、自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、背折れ式、ドラム式制動用ブレーキ長さ(mm)フット:360~全長(mm)1015質量(kg)15.8高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:420、後座:400全幅(mm)670全高(mm)900シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400アズワン品番64-8891-01前座高(mm)430
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B) SMCVNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
型式VNC2材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
キャンパスノート コクヨキャンパスノートコクヨ(69件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
製本無線とじ
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201BSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(10A) 3/8材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(841件のレビュー)
67税込74
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ポート数2ポート型式VNA2材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
ナイログ アサダナイログアサダ(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から41日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
DC ギヤドモータ   TG- 201 B-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(8件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から4日以内出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
26,300税込28,930
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
619税込681
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から42日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
209税込230
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
868税込955
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
579税込637
1本
翌日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
キャンパスノート ドット入り罫線 コクヨキャンパスノート ドット入り罫線コクヨ(10件のレビュー)
359税込395
1冊
当日出荷
「美しく書く」をサポートする、定番ノートのドット入り罫線タイプ。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
仕様無線とじ紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
...