YH-201B-R ワカサギ電動リールセット
ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!
あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪
繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ
軽い仕掛けもスムーズに落下!
2段階の巻き上げスピードコントロール付き
ブラック・ホワイト・レッドの3色展開
- 付属品
- 尻手ロープ
- 仕様
- ●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g
- 色
- レッド
- 質量(g)
- 約105(電池含)
- 規格
- 扁平竿:SSS
- 全長(cm)
- 扁平竿:約28
- 使用電池
- 乾電池単4形×2本(別売)
- 電池寿命
- 実使用時間約15時間
- サイズ(mm)
- 42×150×36
- 糸巻量
- 1号50m(PE)対応ロッドΦ5
- 内容量
- 1個
注意
※電動リール用の電池、ワカサギ仕掛、オモリは付属しておりません。リール の新着商品
カテゴリ















![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
