カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
- 制御機器(93)
- バイク部品(45)
- 自動車補修部品(45)
- 農業機械(42)
- メカニカル部品(39)
- 事務用品(30)
- パソコン/周辺機器(27)
- 安全用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 介護用品(18)
- 電気材料(16)
- 作業服(14)
- カー用品(13)
- 家電(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(11)
- 作業工具(11)
- 機構部品(10)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- 縫製用品(6)
- 保管用品(5)
- 自転車部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(35)
- IDEC(和泉電気)(18)
- IKO(日本トムソン)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- omron(オムロン)(15)
- OVER RACING(15)
- ParkerTAIYO(77)
- アルインコ(14)
- カクダイ(8)
- コガネイ(359)
- コクヨ(8)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8)
- ナカバヤシ(21)
- ボンフォーム(8)
- ラムマウント(11)
- 富士電機(7)
- 東日興産(TN)(7)
- 松永製作所(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「201b」の検索結果

MMC201B
アライドテレシス¥179,400税込¥197,3401個当日出荷本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光
クリアー光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ38
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ38
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42
松永製作所¥49,980税込¥49,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ42
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40
松永製作所¥49,980税込¥49,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ40
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42
松永製作所¥49,980税込¥49,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ42
自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 40
松永製作所¥49,980税込¥49,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ40
AV201B PTFEバルブ
岩下エンジニアリング¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷高いシール性を保つ電磁作動式低粘度専用のダイヤフラムバルブです。小型軽量のため自動機への組込みに適しています。
YH-201B-R ワカサギ電動リールセット
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色レッド質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YH-201B-W ワカサギ電動リールセット
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色ホワイト質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YH-201B-K ワカサギ電動リールセット
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色ブラック質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応


キャンパスノート
コクヨ(71件のレビュー)¥329税込¥3621冊当日出荷特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。製本無線とじ


収縮チューブ
(848件のレビュー)¥67~税込¥74~1パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500





クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付


マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
ナイログ
アサダ(68件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥26,300税込¥28,9301個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から33日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
キャンパスノート ドット入り罫線
コクヨ(10件のレビュー)¥359税込¥3951冊当日出荷「美しく書く」をサポートする、定番ノートのドット入り罫線タイプ。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。仕様無線とじ紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
バルブ標識 スライド式開閉札
日本緑十字社(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷から3日以内出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)形状標識区分バルブ取付方式札
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79695134-240624-02.jpg)
テープカッター
PLUS(プラス)[文具]¥699税込¥7691台当日出荷コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。すべりにくい底全面クッション貼りです。適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS外形寸法70×212×100
鉛筆シャープ TypeS
コクヨ(7件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
B201AA オールランダーバー
NITTO¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)500径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4
...




























![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)









![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79695134-240624-02.jpg)