カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 測定用品(15)
  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「201sa」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4光束(Lm)器具:23000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Kawasaki Z900RS | U201-1021SX UnitGarage (ユニットガレージ)Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Kawasaki Z900RS | U201-1021SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z650 RS Z900 RS
18-8ホテルパン 1/1サイズ用2ツ割ヒンジ付ドーム型カバー SH-2013シリーズ SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン 1/1サイズ用2ツ割ヒンジ付ドーム型カバー SH-2013シリーズSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:538×329×H65mm●1/1サイズ用●半カール●HACCP●コード番号:SA0232アズワン品番67-2397-04
遮光フロントシェード クレトム遮光フロントシェードクレトム
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
広げるだけの簡単取付。収納がワンタッチで出来るフロントサンシェード。吸盤不要。遮光率99%。ハンドルの日よけにも使用出来る収納用袋付。
用途車のシェード材質ポリエステル/スチール(ワイヤー)幅(mm)335(広げた幅:1490)シルバーサイズLL高さ(mm)370(広げた高さ:900)奥行(mm)30
水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付 北川式/光明理化水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
8日以内出荷から15日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)校正証明書一般校正
KTM 125 EXC 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)KTM 125 EXC 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,398税込9,238
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、125 EXC (2008-2011)
KTM 250 EXC 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)KTM 250 EXC 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、250 EXC (2008-2011)
KTM 400 EXC-F 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)KTM 400 EXC-F 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、400 EXC-F (2008-2011)
KTM 250 EXC-F 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)KTM 250 EXC-F 2008 - 2011 サーモスタットバイパス ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、250 EXC-F (2008-2011)
Ducati 1098 R / S 2009 - 2011 サーモスタットバイパス Race ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Ducati 1098 R / S 2009 - 2011 サーモスタットバイパス Race ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、1098 R (2009-2011)、S (2009-2011)
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.93MB)
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(オフィス品・建築工具)瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズMAX(オフィス品・建築工具)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
2ポートHDMI切換器 プリンストン2ポートHDMI切換器プリンストン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
電源不要で使用できるHDMI切替機。4K HDR@60Hzに対応 双方向切替(2入力1出力/1入力2出力)に対応し様々な環境で使える PS5/PS4 Pro/Nintendo Switch動作確認済。
スタンプ台補充液 マックススタンプ台補充液マックス(1件のレビュー)
869税込956
1本(30mL)
当日出荷
高さ(mm)75直径(mm)30繰り返し・詰め替え対応
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
保護皮膜SEAL PEEL #2001サステイン 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #2001サステイン関東化学
22,980税込25,278
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。 ♯2001の環境対応品です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。 硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。材質有機溶剤および樹脂グリーンタイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
床排水Sトラップ INAX(LIXIL)床排水SトラップINAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
形状Sトラップ
メモリーキーパー カーメイトメモリーキーパーカーメイト(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
ブラック質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式Fischer Elektronik
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサーエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123
[EA701SA-10,20用]食品用センサー(低温・防水型 エスコ[EA701SA-10,20用]食品用センサー(低温・防水型エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
用途防水型低温測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×120
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサーエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
用途中温用静止表面L型測定範囲(℃)‐30/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×30(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
用途低温用静止表面測定範囲(℃)‐30/250コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
用途先端可変式静止表面測定範囲(℃)‐30/500コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×36(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサーエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
用途静止表面貼付測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
用途中・高温・静止表面L型測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロング エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロングエスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
用途ロング静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×21(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
用途中温・静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径25×40(先端部)
[EA701SA-10,20用]極細投げ込みセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]極細投げ込みセンサーエスコ
15,400税込16,940
1個
8日以内出荷
用途極細投げ込み用測定範囲(℃)0/200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)直径2.0×85
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサーエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサーエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサーエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]一般計測用センサーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
[EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ[EA701SA-10,20用]標準センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら