コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドルツーグリップ
乾燥質量(kg)3.5
全長(cm)184
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
耐熱性150度30分
伸び(%)4.8
引張強度(N/18mm)47
巻戻し力(N/18mm)3.3
粘着タイプ強力
1個
¥1,959,705
税込¥2,155,676
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥1,959,705
税込¥2,155,676
31日以内出荷
1個
¥1,294,994
税込¥1,424,493
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥1,146,881
税込¥1,261,569
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
アームプーラー用部品
質量(kg)0.12
適合品番42-3・202-0・206-00
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。
日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。
クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。
材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミ
色グリーン
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ
色ブラウン
組立時間20-30(分)
高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます。普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します。大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました。本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
質量(g)300
主成分高機能性樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。
仕様組立式
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール
色透明
奥行(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ10 0775
使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
仕様電圧監視スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ