カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(734)
  • 自動車純正部品(89)
  • 事務用品(35)
  • 制御機器(28)
  • 厨房用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 切削工具(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 安全用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 測定用品(14)
  • 家電(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 保管用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 梱包用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「202w」の検索結果

1,255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W 理研化学

    アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W

    理研化学(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
    色G2/#10種類ヘッドバンドタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)310寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • PPロート 千羽鶴印(エンテック)

    PPロート

    千羽鶴印(エンテック)(11件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)120
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • ハーネスリヤー (W202) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (W202) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
  • メーター セット (W202) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • マットフロアー (W202) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
  • コントロールヒーター (W202) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • トリム(L)ドアー (W202) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ブランチティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • M64W202KB40 VISHAY

    M64W202KB40

    VISHAY
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
  • NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー

    NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W

    エフ・アール・シー(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
    セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約43(電池含む)種類特定小電力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示充電時間約1時間30分電波形式F3E、F2D送信出力10mW動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • トリム(L) シート バック (W202) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (W202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
  • フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産

    フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル

    信栄物産(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
    用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)適合フォークリフト用材質合成ゴム色黒
  • 机上ラック サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    机上ラック

    サンワサプライ
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80高さ(mm)80均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg総耐荷重(kg)7仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
  • 耐トラ付タップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付タップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    色白コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • 住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • エコビュートインク#202 マーキングマン

    エコビュートインク#202

    マーキングマン
    ¥7,598税込¥8,358
    1本(250mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
    用途段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング適合材金属類・ガラス・木材・布RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間3-4分
  • Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社)

    Z 標準アイドラー軸

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・フランジアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • ニュースタンダードトイレポット マーナ

    ニュースタンダードトイレポット

    マーナ
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    欠品中
    500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
    トラスコ品番855-3340材質本体・フタ・リング/ABS樹脂寸法(mm)約80×165×103耐熱温度(℃)80使用場所トイレ
  • クリップノート BIZRACK コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    クリップノート BIZRACK

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1冊
    当日出荷
    穴を開けずにクリップの開閉だけでコピー用紙等の紙を綴じられます。ストッパー機構やPP表紙の構成により折り返しての閲覧や、紙をとじたままでもメモ等を書き加えることができます。A4クリアホルダーよりも一回り小さく薄型なので、持ち運びにも便利です。様々なワークシーンに自然に溶け込むカラーリング。
    用途コピー用紙で作る新しいノートサイズA4タテ背幅(mm)8材質(表紙)R-PP外寸法(高さH×幅W)(mm)299×220
  • デザイン踏台lucano(ルカーノ) 長谷川工業

    デザイン踏台lucano(ルカーノ)

    長谷川工業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式) つくし工房

    資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式)

    つくし工房
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高輝度反射+ターポリン種類ゼッケン型
  • 体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ

    体組成計インナースキャンVoice BC-202

    タニタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
    付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300質量(kg)1.6(乾電池含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1600(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)100機能音声、乗るピタ消費電流(mA)最大400最小目盛100 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階データメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37登録人数4人・ゲストモード付き適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
  • パルスレンジ容器 丸 千羽鶴印(エンテック)

    パルスレンジ容器 丸

    千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
    形状丸電子レンジ○
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 半透明ポリ90L 5枚入 ケミカルジャパン

    半透明ポリ90L 5枚入

    ケミカルジャパン
    ¥239税込¥263
    1個(5枚)
    欠品中
    90Lの超大型ポリ袋。整理収納にも。
    仕様●内容量:5枚入色半透明アズワン品番65-5783-97
  • コンパクトツールケース TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +1

    コンパクトツールケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。 超はっ水加工です。 カラビナ付(アルミ製)です。
    材質ポリエステル幅(mm)95高さ(mm)145奥行(mm)40適合ベルト幅(mm)約60
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
"202w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷