101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

有効深さX(mm)182 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

有効深さX(mm)182 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 扉開閉方式片扉 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護範囲の形状について 本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 また機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。 端末によっては曲面部分が広範囲にわたる為、保護箇所が著しく狭まることがあります。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド、カメラレンズフィルム×2 対応機種AQUOS sense 3/sense 3 lite 特性反射防止
1個
580 税込638
当日出荷

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1194種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種品番を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ラベル:105×35
1個
129 税込142
4日以内出荷


1セット(5個)
299 税込329
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)




1個
129 税込142
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
589 税込648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





1個
439 税込483
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (834種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)









関連キーワード