1,371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

1セット
269 税込296
当日出荷

瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合2100、2101、2102 寸法H(mm)87 寸法B(mm)17.5 寸法W(mm)90 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E(ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


井筒製作所SRN 304 ロックナット
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~28A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 形状ロックナット 長さA(mm)11 二面幅B(mm)37 関連資料図面(0.11MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじの呼び寸法M20 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)12 厚さ(mm)12 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)27 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
559 税込615
当日出荷




1パック(3個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173g アズワン品番65-5943-92
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


フランジナット モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173g アズワン品番65-5943-91
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
1個ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースジョイント用袋ナット アソー CADデータあり
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


キャップナット
用途横水栓(20mm, T200S20系,T23AE20系,T 30AR20系)用 高さ(mm)15 ねじ径W32山20 直径(mm)35
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.8MB) 図解NoMI-A207 エンジン,フレーム部品_No.19、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB プーリ部品_No.24、MPM-950HK プーリ関係部品_No.24、MPM-1350 操作関係部品_No.50、MPM-1350H プーリ関係部品_No.20、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.50、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.13、MI-A207 クランク部品_No.6、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.20、MPM-850K 操作関係部品_No.50、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.24、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.105、MPM-850 操作関係部品_No.50、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.103、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.55、MPM-950H カリハ関係部品_No.30、MPM-950H 操作関係部品_No.5、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.30、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-1350H 操作関係部品_No.5、MPM-950H プーリ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.48
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

1個ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 図解NoAD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.8、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ナット_No.52、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.30、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタなど
1セット(5個)
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.50、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.35、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MD575G-26M-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.35、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MDJ600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35など
1個
109 税込120
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.19、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ナット_No.18など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.21、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.21、MS156EA クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、GKP5140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ナット_No.19、MS415R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS413ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21など
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoOS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.41、MD3021-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.52、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、SD058T-25 本体部品 ナット_No.23、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.55、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.66、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.70など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.53MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.20、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.20、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.20
1個
119 税込131
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)