透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(パッキン)ソフトロン
色(本体)半透明
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)30
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
全長(mm)257
トラスコ品番134-7797
容量(mL)20
質量(g)59
頭部寸法(mm)47×69
柄長さ(mm)233
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仲子A4個 容量120cc仲子B2個 容量60cc×2耐熱温度:-20℃~120℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×47
TKG品番9-0221-1601
TKG品番(2017)6-0202-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質:【本体】耐寒PPF。耐熱温度:【本体】130℃。容量:【ご飯】約200g【水】約300cc。本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能。惣菜・米飯・麺メニューに最適。トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×130×35
1個
¥1,588
税込¥1,747
3日以内出荷
仲子大4個105×52×H40 約90cc仲子小4個 52×52×H40 約50cc耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質本体・蓋・中子本体:ポリプロピレン、中子蓋:ポリエチレン
付属品仲子 大4ヶ 小4ヶ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×50
TKG品番9-0221-1701
TKG品番(2017)6-0202-1901
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)60
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)200
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)100
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。
容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5
材質樹脂
色オレンジ
規格UN規格適合
危険物の類別非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
次へ