入力信号AC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
種類スポンジたわし
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
高さ(mm)31
質量(g)34
縦(mm)150
横(mm)90
使用場所キッチン
PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppm
アズワン品番67-2191-50
1個(50枚)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、31秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/250/500/1000/1500/2000ppm
アズワン品番64-3727-43
1パック(50枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
材質プラスチック
形状A(みかん箱)
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。
お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
材質プラスチック
形状A(みかん箱)
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
Description。Standard frequency crystals - use these crystals to provide a clock input to your microprocessor. Rated at 20pF capacitance and +/- 50ppm stability. Low profile HC49/US Package.
アズワン品番67-0429-93
1個
¥249
税込¥274
33日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32 x 21.4 x 4.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2016セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.6 x 2.6mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可
質量(g)375
規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)
電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要
フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139
機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable
表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス
動作温度(℃)-40~+75
動作湿度(%)5~95
ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)
MTBF(時間)568.43
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
Description。Standard 'Watch' or Real-Time-Clock crystal. 32.768kHz means it is precisely half of a 16-bit counter. Start counting at 0x8000(or 32768). When the counter rolls over from 65535 to 0, then you know that exactly one second has passed. Reset the interrupt, reset the counter, and start counting again! Rated at 12.5pF load capacitance, 35K ohm max(18K ohm typical)series resistance, and +/- 20ppm stability. Small cylinder package.
アズワン品番67-0429-94
1個
¥369
税込¥406
33日以内出荷
関連キーワード