17,907件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックSBC
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。
適合PC04-1
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷




1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

部品名称ニユウリヨクジクギヤ20T 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMSA410-M 走行ミッション部品_No.8、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウミッション部品_No.8、MSA415R4C(8.5) ソウコウミッション部品_No.8、MSA513R2T-K 走行ミッション部品_No.8、MSA513R2TS-K-1 ソウコウミッション部品_No.8、MSA613R4C(11.5) ソウコウミッション部品_No.8、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.8、MSA613R4C(13) ソウコウミッション部品_No.8、MS753DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.8、MSA513-M 走行ミッション部品_No.8、MSA613R2T-2K ソウコウミッション部品_No.8、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.8、MS613DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.8、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.8、MSA613-K 走行ミッション部品_No.8、MS653DR6T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.8など
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合PC128US-2
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤ20T
部品名称ギヤ20T 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.26MB) 図解NoSSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.16、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.16、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.16、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.16、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.16、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.16、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.16、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-F616V-1 メインミッション分解(1)部品_No.16
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 動画あり
コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース) 出力Power Class 1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース) 充電方式USB給電 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース) ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤ20T
部品名称ギヤ20T 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.3MB) 図解NoSSA-S602DX トランスミッション分解部品_No.50、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.50、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-E602DX サブミッション分解部品_No.15、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.15、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-E602 サブミッション分解部品_No.15、SSA-S611KP トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.15、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F617VT-1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F617VT トランスミッション分解部品_No.15、SSA-S610 -1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.50、SSA-F616 トランスミッション分解 2003年3月~部品_No.15、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.15、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.15
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤ20T
部品名称ギヤ20T 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.17MB) 図解NoSSA-C610 トランスミッション部品_No.38、SSA-F611 トランスミッション部品_No.44、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.44、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.37、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.44、SSA-F610 トランスミッション部品_No.44、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.44、SSA-G540 トランスミッション部品_No.44、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.44、SSA-F615 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.44、CGA-6 トランスミッション部品_No.44
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ロードライナー用ゴムパットです。
適合PC40MR-2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷

エアスライドテーブル MXS20T SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ギヤ20T
部品名称ギヤ20T 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.34MB) 図解NoSSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.46、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.46、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.46、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.46、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.46
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤ20T
部品名称ギヤ20T 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.84MB) 図解NoSSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.44、SSA-S600 2001ネン トランスアクスル分解(2)部品_No.16、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.44、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.44、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.44、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(2)部品_No.16、SSA-F615 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.44、SSA-F615DX トランスミッション ※1999年12月~部品_No.44、SSA-F505 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.44
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1本
25,880 税込28,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1枚
9,498 税込10,448
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
299 税込329
6日以内出荷

1個
229 税込252
6日以内出荷

1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

エアスライドテーブル MXQ20T SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷


エアスライドテーブル(MXS20T~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無) 幅(mm)96 全長(mm)120 高さ(mm)62 危険物の類別非危険物 ねじサイズNPT3/8-18
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM20T型
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本 種類特殊型 長さL(mm)65 幅W(mm)51.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)78 取付穴4.5×5 出力(N)押し:22、引き:82
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式単動引込み
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 コード長さ(m)0.5 コネクタ形状M12-4ピン 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)