曜日別特売

HDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応

HDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコムHDMI延長ケーブル 0.5m/1m/2m 8K/60Hz 4K/120Hz 最大48Gbps HDMI2.1 ウルトラハイスピード HDR・eARC・VRR対応 - エレコム

最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMI(R)延長ケーブルです。ウルトラハイスピードHDMIケーブル規格に準拠し、映像信号・音声信号に加えて、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。HDMIケーブルの長さが足りないときや、テレビ背面のHDMIポートを手前に延長したいときに便利です。

用途
継ぎ足して長さを延長したり、HDMI(R)ポートをお好みの位置に配線できるHDMI延長ケーブルです。
HDMIポートを手前に延長できるため、テレビ背面に手を伸ばすことなく、HDMI機器を簡単に接続できます。
ストリーミングデバイスなど、通常はテレビ背面に接続する機器を任意の位置に配線できるため、テレビ本体によるWi-Fi信号の遮断を軽減できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
インターネットやネットワーク通信ができるHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。最大100Mbpsの速度でデータのやり取りができます。
eARC対応により、テレビに接続したゲーム機などの音声を高音質のままAVアンプやサウンドバーへ伝送し、臨場感あふれるサウンドで再生できます。高ビットレート(192kHz/24bit)・非圧縮5.1chと7.1ch音声で、映画館のようなサウンド体験を楽しめます。
接続する機器がeARCに対応している必要があります。
従来よりも絶妙な色の違いまで再現できるBT.2020映像の伝送が可能なので、最新の4K・8Kテレビ本来の美しさを最大限に活かし、より綺麗でリアルな映像が楽しめます。
Dynamic HDR対応により、映像がシーンごとに自動で最適な明るさ・コントラストに調整され、映画や動画がもっと鮮明で臨場感たっぷりに楽しめます。
Dolby Vision・HDR10+対応により、映像がより鮮やかで立体感・奥行きのある画質にパワーアップ。今まで以上にリアルで感動的な映像を楽しめます。
ゲームモードVRR対応により、映像のカクつきや操作タイムラグを軽減し、滑らかで快適なゲーム・映像体験が楽しめます。
最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。
接続する機器およびケーブルによっては、解像度が落ちる場合があります。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
本製品を含め、延長接続できるケーブルの総延長は最大約5m、合計2本までです。
接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。
対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
ご使用の前に、本体と接続機器のコネクターにホコリ・液体などの異物がないか、十分にご確認ください。特に、防水性能搭載の機器などを濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。火災や感電、故障の原因となります。
接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087887ECDH-HD21EX10BK
¥2,570
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
06087921ECDH-HD21EX20BK
¥2,830
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
06087982ECDH-HD21EX05BK
¥2,310
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする