300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック トラスコ品番497-2431 寸法(mm)W295×D288×H286 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクト
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 使用流体空気(送風)、水・温水、油 特性耐油
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。 材質硬質塩化ビニール樹脂 幅(mm)655 厚さ(mm)0.8
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
RoHS
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,637 税込1,801
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

1個ほか
特価
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

21181 【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 耐油ダクト
優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(送風)、水・温水、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、耐油性有り アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)050、075、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,945 税込4,340
欠品中

特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け
用途旧車向け ベースオイル鉱物油 APISL ACEAA3/B4/E2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類
1本(1L)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPTFE2枚羽根撹拌棒
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)80
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷



1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷





1個
999 税込1,099
翌々日出荷




1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷



1個
929 税込1,022
翌々日出荷


Panasonic(パナソニック)シーリングライト
Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。 ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 質量(kg)2.0 セード:ホワイト 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)111 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格D22326 関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoBC3300 ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB-310HU-SC ギヤケース部品_No.5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
7日以内出荷



P・O・Pトレーディングのぼり そば
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様ファミリー名 = R8Cパッケージタイプ = LSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = R8C/18データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 384 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VCANチャンネル数 = 0R8C Tinyマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
470 税込517
翌々日出荷