カテゴリ

  • 卓上消耗品(34)
  • 制御機器(33)
  • 厨房用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 自動車純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 梱包用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 日用品(4)
  • 手袋(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「210-085」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックスHEIKO
919税込1,011
1パック(10枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途サンドイッチやデニッシュサンドなどに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
モデレート マーブルコートIH対応フライパン パール金属モデレート マーブルコートIH対応フライパンパール金属
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
コンパクトながら底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)422寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×210×85深さ(mm)鍋:48寸法(cm)20
モデレート マーブルコートフライパン パール金属モデレート マーブルコートフライパンパール金属
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BTVictor
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー【テレビの音がはっきり聴こえる】ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能・持ち運べるハンドル付き・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(210mm)
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(210mm)
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
薬品びん保管用ケース ナリカ薬品びん保管用ケースナリカ
2,200税込2,420
1セット(5個)
6日以内出荷
中栓とふたでダブルの安心試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。
材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1,000数量(個)5
Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属Cook Value 4点Bセット(ピーラー)パール金属
1,298税込1,428
1組
翌々日出荷
料理を始めるときの必需品がお得なセットに。三徳包丁、ピーラー、キッチンバサミ、まないたの便利なキッチンツールのセットで、大活躍まちがいなし。
材質三徳包丁:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、まな板:ポリプロピレン(耐熱100℃)、キッチンバサミ:金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱100℃) 刃:ステンレス鋼寸法(mm)三徳包丁:全長280×幅50×高さ25、ピーラー:全長135×幅80×高さ25、キッチンバサミ:全長200×幅85×高さ15、まな板:縦325×横210×厚さ2質量(g)三徳包丁:105、ピーラー:33、キッチンバサミ:91、まな板:137
角切り~な(パッキンコーナーカッター) 篠原電機角切り~な(パッキンコーナーカッター)篠原電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため、コーナー部も1本もので処理ができ、作業効率があがります。2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
用途分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。質量(g)477刃幅(mm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×92×85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アクリル製コの字型ディスプレイ 共栄プラスチックアクリル製コの字型ディスプレイ共栄プラスチック
4,398税込4,838
1セット(2個)
5日以内出荷
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが5.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製クリア材質(本体)アクリル樹脂製
健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付)MIクリエーションズ
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
立って、座って、寝転んで…自由なスタイルで心地よい振動でじんわり気持ちいい『健康習慣ラクリラDX』です。本体は用途にあわせて角度を調節可能、また振動部は取り外しが可能なので、振動部のみで気になる箇所を刺激する事が可能です。ACアダプターまたは乾電池の2電源対応でコンセントから遠い場所でも気軽にご使用いただけます。
セット内容ACアダプター、保証書材質ABS、エラストマー寸法(mm)本体:幅267×奥行241×高さ85、振動部:幅210×奥行100×高さ61質量(g)749電源(V)アダプターAC100 または単3乾電池×4(別売り)荷重(kg)耐:100
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
7,150税込7,865
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーターブルース型アンカー 亜鉛メッキ製トップウォーター
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
材質亜鉛メッキ
ソフトタオルペーパー300W 服部ソフトタオルペーパー300W服部
279税込307
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
食品対応やわらかな2枚重ね300組(600枚)の吸水性に優れた大容量ペーパータオルです。キッチン・厨房・食品工場での調理サポート、水回りのお手拭きからお掃除・後片付けまで幅広い用途でご利用頂けます。バガスパルプ20%配合。環境に配慮したタオルペーパーです。
仕様食品への対応:使用できます材質パルプ80%+バガスパルプ20%寸法(mm)約210×115×H85枚数2枚重ね300組(600枚)シートサイズ(mm)約210×約225再生材使用率(%)20再生材使用使用
水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所水中ポンプ用部品 羽根車鶴見製作所
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BMSANDVIK
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BUSANDVIK
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミンストア・エキスプレス
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から8日以内出荷
【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック
ETHICLE(エシクル) ラーメン鉢 シンビETHICLE(エシクル) ラーメン鉢シンビ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
cotta バスケット風 ケーキボックス cottacotta バスケット風 ケーキボックスcotta
999税込1,099
1枚(10枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルのケーキ箱。 バスケット柄でギフトボックスにも使うことができます。
材質特殊板紙寸法(mm)150×210×H85
cotta ケーキ箱 クラフトショートNC No.7 cottacotta ケーキ箱 クラフトショートNC No.7cotta
1,998税込2,198
1枚(25枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルホワイトショートケーキ箱のクラフトシリーズです。
寸法(mm)150×210×H85
プラスチック発酵かご オーバル(長円形) cottaプラスチック発酵かご オーバル(長円形)cotta
6,698税込7,368
1個(1個)
4日以内出荷
洗えて便利な、ドイツ製プラスチックのオーバル(長円形)発酵かごです。 フランスパン系のブールやカンパーニュなどを作る際、独特の模様を付けることができます。 たっぷりと粉をふってからパン生地を入れて発酵させると、綺麗に模様がつきやすいです。 こちらの発酵かごに最適なパン生地量は、500g程度です。
材質プラスチック寸法(mm)210×150×H85
cotta ケーキ箱 ホワイトショートNC No.9 cottacotta ケーキ箱 ホワイトショートNC No.9cotta
1,998税込2,198
1枚(25枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルケーキ箱がしっかりとした材質でお求めやすくなりました ■50423の後継商品となります■ ケーキ箱に合うポリ手提げ袋は関連商品をご覧ください。
材質白ボール紙寸法(mm)210×270×H85
cotta ケーキ箱 ホワイトショートNC No.7 cottacotta ケーキ箱 ホワイトショートNC No.7cotta
1,298税込1,428
1枚(25枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルケーキ箱がしっかりとした材質でお求めやすくなりました ■50421の後継商品となります■ ケーキ箱に合うポリ手提げ袋は関連商品をご覧ください。
材質白ボール紙寸法(mm)150×210×H85
cotta 手提ロール グランデリ cottacotta 手提ロール グランデリcotta
1,698税込1,868
1枚(10枚)
4日以内出荷
大きめのロールケーキの箱に また、焼き菓子などを入れてギフトにも
適合トレー:62038材質特板B寸法(mm)上辺210×85(下辺210×125)×H90
ラブリーハット 角ケーキ(ホワイト)大 cottaラブリーハット 角ケーキ(ホワイト)大cotta
6,198税込6,818
1セット(1セット)
8日以内出荷
材質耐衝撃性スチロール樹脂/ABS樹脂/EVA樹脂寸法(mm)345×268×H102内形寸法(mm)295×210×H85耐熱温度(℃)70~80
エコ洋生 4号 cottaエコ洋生 4号cotta
6,998税込7,698
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質ミニ段ボール寸法(mm)150×210×H85
20-0ロイヤル 雪平鍋XYD-210 cotta20-0ロイヤル 雪平鍋XYD-210cotta
9,298税込10,228
1個(1個)
4日以内出荷
材質20-0ステンレス容量(L)約2.5内径(直径・口径)×高さH(mm)210×85寸法(Φ×mm)内210×H85(底135)底径(Φmm)135
ホワイトショートケース No.9 cottaホワイトショートケース No.9cotta
5,398税込5,938
1セット(50枚)
4日以内出荷
シンプルなケースです。 洋菓子だけでなく約菓子や和菓子を入れてギフトに!
材質コートボール裏白寸法(mm)210×270×H85
ホワイトショートケース No.7 cottaホワイトショートケース No.7cotta
3,898税込4,288
1セット(50枚)
4日以内出荷
シンプルなケースです。 洋菓子だけでなく約菓子や和菓子を入れてギフトに!
材質コートボール裏白寸法(mm)150×210×H85
<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) ファミリー・ライフ<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄)ファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1枚
12日以内出荷
お洒落なカバーで古いソファも新品のようによみがえります。お部屋の雰囲気も華やかに一新される、豪華なブーケ柄。タテヨコにぐ~んと伸びて、装着もかんたんです。ご家庭で簡単に洗えていつも清潔。タテヨコストレッチ手洗いOK!
材質ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%
<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄)ファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
高級感あるリーフ柄でドレスアップ。生地全体が収縮してソファにフィット。高級感のある立体的な柄生地と安心の国内製造によるこだわりのソファカバー。タテヨコストレッチ
材質ポリエステル83%、綿13%、ポリウレタン2%、レーヨン2%
コの字型ディスプレイ 共栄プラスチックコの字型ディスプレイ共栄プラスチック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
サービス組立 ヤマニパッケージサービス組立ヤマニパッケージ
9,298税込10,228
1ケース(200枚)ほか
4日以内出荷
ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ85mm。組み立て式の為価格にも優しい。
用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式ホワイト数量(個)【パーツ】1
LED電池式ランタン 東芝LED電池式ランタン東芝
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら