カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 作業工具(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)

「212l-4」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
23,980税込26,378
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
シャンク工具 外径溝加工 G2012...-P ワルターシャンク工具 外径溝加工 G2012...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルMA-1 FLAGSHIP(フラッグシップ)パーソナルMA-1FLAGSHIP(フラッグシップ)
21,980税込24,178
1着
4日以内出荷
ニットシャツ CR212シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ニットシャツ CR212シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
8,698税込9,568
1枚
5日以内出荷
限りなく色落ちしにくい素材です。たっぷり入る脇ポケット。前立ては途中で縫い留めている、かぶりタイプ。きちんとした印象と作業性の良さの両方を実現しています。
ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
809税込890
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-12L-45V-7 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-12L-45V-7三木プーリ
16,434税込18,077
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ2タイプ制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】47寸法B(mm)【径方向】40レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.25コイル電圧(V)(at20℃)45コイル容量(W)(at20℃)6.6コイル電流(A)(at20℃)0.147
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-12L-45V-6 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-12L-45V-6三木プーリ
16,434税込18,077
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ2タイプ制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】47寸法B(mm)【径方向】40レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.25コイル電圧(V)(at20℃)45コイル容量(W)(at20℃)6.6コイル電流(A)(at20℃)0.147
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向けSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向けSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向けSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) 海外向けSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向けSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向けSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向けSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向けSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向けSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向けSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向けSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
4,898税込5,388
1リンク
31日以内出荷から46日以内出荷
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボール六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
種別ローレット入先端形状ボールポイント
A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタルA4 端面溝入れブレード A4ケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード
A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタルA4 端面溝入れブレード A4ケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-212 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-212SMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-212Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-212ZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)212
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212 SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
聚楽壁 ジュラックス・C 四国化成聚楽壁 ジュラックス・C四国化成
16,980税込18,678
1ケース(890g×10袋)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
繊細な色調と土の風合いをもつ、国産ヒノキ配合の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ)・珪藻土使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。正味質量(g)201~212:890/袋、213:1200/袋、214~220:1000/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量201~212:3.7L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)、213:3.3L/袋(吹付けの場合は3.8L/袋、214~220:4.0L/袋(吹付けの場合は4.6L/袋)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら