カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(2)

「21311 aa」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルクーラー(AA) スバルオイルクーラー(AA)スバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(21311)オイル クーラ コンプリート スバル(21311)オイル クーラ コンプリートスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(21311)オイル クーラ コンプリート スバル(21311)オイル クーラ コンプリートスバル
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルクーラー ダイキン工業オイルクーラーダイキン工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90使用湿度範囲20~85%RH使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1
LTクーラー(水冷式油冷却機器) ダイキン工業LTクーラー(水冷式油冷却機器)ダイキン工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
空冷式熱交換器 ATK 大生工業空冷式熱交換器 ATK大生工業
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から66日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウム入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
オイルクーラー ダイキン工業オイルクーラーダイキン工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3
自動調心ころ軸受 21300形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 21300形NACHI(不二越)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱交換器 FCF 大生工業熱交換器 FCF大生工業
38,980税込42,878
1台
36日以内出荷から66日以内出荷
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
クーラー オイル (LF) MAZDA(マツダ)クーラー オイル (LF)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
WASHER 85213111AA DUCATIWASHER 85213111AADUCATI
2,598税込2,858
1セット(10個)
31日以内出荷
PIN 82113731AA DUCATIPIN 82113731AADUCATI
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
SILENCER 57321131AA DUCATISILENCER 57321131AADUCATI
699,800税込769,780
1個
31日以内出荷
空冷式熱交換器 ATS 大生工業空冷式熱交換器 ATS大生工業
129,800税込142,780
1台
46日以内出荷から66日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
BRAKE LEVER ASSEMBLY 96211131AA DUCATIBRAKE LEVER ASSEMBLY 96211131AADUCATI
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
(33493)トランスミッション オイルクーラASSY スバル(33493)トランスミッション オイルクーラASSYスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NUMBER PLATE HOLDER EXTENSION 97311321AA DUCATINUMBER PLATE HOLDER EXTENSION 97311321AADUCATI
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
INNER SPACER 7131A211AA DUCATIINNER SPACER 7131A211AADUCATI
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
(21684)アダプタ アセンブ,オイル クーラ スバル(21684)アダプタ アセンブ,オイル クーラスバル
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
自動調心ころ軸受 21300形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21300形NSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱交換器 TCW 大生工業熱交換器 TCW大生工業
78,980税込86,878
1台
51日以内出荷から66日以内出荷
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
(32910)オイルクーラー トヨタ(32910)オイルクーラートヨタ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼