カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
「21441-45000」の検索結果

Z/KZクラッチプレート フリクションプレートセット
PMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(8枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強化型のクラッチプレートキットです。プレート枚数はスタンダードと同じですが、フリクションプレートの材質を見直し純正部品以上に強度と耐磨耗性を向上させています。また、フリクションプレート、スティールプレート、スプリングを各々個別にラインナップしておりますので、メンテナンスの際も必要なパーツのみ個別でご購入いただけます。
レーシングクラッチKIT
KITACO(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット5日以内出荷ノーマルクラッチではもたないクラッチディスクの滑りや短い寿命等を補います。レーシングシーンで断続的なクラッチ操作の繰り返しを考慮して設計していますので、シャープな切れとつながりを持続させ、耐久性も向上しています。
ステーターコイル
PMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
フォークオイル01 FK-01
WAKO'S(ワコーズ)¥2,520税込¥2,7721本(500mL)当日出荷フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性