曜日別特売

LED誘導灯B級BH壁埋込避

LED誘導灯B級BH壁埋込避 - 三菱電機
質量(kg)
1.5
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
3.2
定格周波数(Hz)
50/60
機能
自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.067
埋込穴(Φmm)
263×216
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762701SH1-FBC20-BH 1EL
¥93,000
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする