カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「218-245」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(5m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式パスタマシーン インペリア

    手動式パスタマシーン

    インペリア
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
    間口W×奥行D×高さH(mm)330×218×245ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)220TKG品番9-0407-0801TKG品番(2017)6-0369-0501
  • 磁器 中華・洋食兼用食器 白楕円皿 EBM(江部松商事)

    磁器 中華・洋食兼用食器 白楕円皿

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿
  • PRO SERIES モリブデン鋼 深型キッチンポット アークランドサカモト

    PRO SERIES モリブデン鋼 深型キッチンポット

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ソース、しょうゆ、各種タレに強いモリブデンステンレス製。油圧プレスに依る一枚絞りですから製品が均一にできております。フタの裏側に引掛け金具がついておりますので使用する際、蓋の置き場所に困る事はありません。耐蝕・耐酸性に優れておりますが梅干・キムチ等の漬物には、絶対使用しないでください。
    用途ソース、しょうゆ、各種タレの保存に
  • インペリア 手動 パスタマシン インペリア

    インペリア 手動 パスタマシン

    インペリア
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm材質スチール・クロームメッキ仕上質量(kg)10.5外寸(mm)300×218×H245
  • トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) ヨシカワ

    トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付)

    ヨシカワ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    湯切りがしやすい中子付きのパスタポット。ガラス蓋なので、調理具合が分かりやすい。中子を外せば深型鍋としても使えるので、煮込み料理にも便利。
    材質本体/ステンレス(0.7mm)、フタ/強化ガラス、中子/ステンレス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス質量(g)1840サイズ(cm)20容量(L)5発熱体IH対応寸法(縦×横×高さ)(mm)290×218×245
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:25.2m3/h●コード番号:218-0245アズワン品番65-7905-08
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241

    Sensata / Crydom
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 10.2 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 24.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングローラ 椿本チエイン

    ベアリングローラ

    椿本チエイン
    28,980税込31,878
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
  • 木製 8寸 六角胴張立ひさご 透溜漆 深 福井クラフト

    木製 8寸 六角胴張立ひさご 透溜漆 深

    福井クラフト
    27,980税込30,778
    1個
    62日以内出荷
    仕様●サイズ(W):245mm●サイズ(D):218mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品アズワン品番68-4669-22