トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付)

トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワ

湯切りがしやすい中子付きのパスタポット。
ガラス蓋なので、調理具合が分かりやすい。
中子を外せば深型鍋としても使えるので、煮込み料理にも便利。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)、フタ/強化ガラス、中子/ステンレス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス
質量(g)
1840
サイズ(cm)
20
容量(L)
5
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×218×245
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190217SJ3620
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする