カテゴリ

  • メカニカル部品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(14)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「219-n」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MASKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 170 mm の軌道を備えていて、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0403アズワン品番65-7936-76
チューブカッター パイプ用 モノタロウチューブカッター パイプ用モノタロウ(258件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ替刃 チューブカッター パイプ用モノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
559税込615特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ハーネス インストルメント (N219) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (N219)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (N219) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (N219)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (N219) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (N219)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NSENACHI(不二越)(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
5,598税込6,158特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじ径M12用材質快削鋼(SUM)表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM(普通品)IKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状標準形タイプLM
単列深溝玉軸受 6219NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6219NRNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】6219NR寸法a(mm)最大5.69寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)最大163.65内径d(Φmm)95寸法b(mm)最小3.5呼び番号6219寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
2,400税込2,640
1個
当日出荷から24日以内出荷
ハイエース専用ボディーカバー ユニカー工業ハイエース専用ボディーカバーユニカー工業
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ハイエース専用ボディーカバー
適合車種ハイエース生地厚手生地/オックス300D
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,113税込3,424特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NKENACHI(不二越)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小KH(基陽)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。 柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。 カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。 ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。 マチがゆったりしたタイプで収納力があります。
用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質綿とポリエステルの混紡綿幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)175マチ(mm)90
深溝玉軸受 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 NRC3NTN(エヌティーエヌ)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ブレーキシュー 溝付き Vesrahブレーキシュー 溝付きVesrah(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
シリコンプロテクター AWSPシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター AWSPシリーズタカチ電機工業
2,698税込2,968
1組(2個)
4日以内出荷
単列円筒ころ軸受 N219W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N219WNSK(日本精工)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】N219W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小2.1呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
(AJ262)バルブ,フオグ ランプ ニッサン(AJ262)バルブ,フオグ ランプニッサン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ520質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
7,498税込8,248
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT5静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W12) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W12)SMC
7,798税込8,578
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
STB ブッシング 3622 カネミツSTB ブッシング 3622カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ドルミール 引き出し収納付き シングルベッド ベッドフレーム ホームテイストドルミール 引き出し収納付き シングルベッド ベッドフレームホームテイスト
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
引き出し収納付きのシングルベッドです。2個の引き出しがついています。ヘッドボードにはLEDライト・コンセント付きです。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。材質MDF/シート貼り寸法(cm)98×2085×80
(45219)スプリング、リーフ、LS UDトラックス(45219)スプリング、リーフ、LSUDトラックス
3,000税込3,300
1個
7日以内出荷