24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL 目立て角度(°)25/30用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
1枚ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145 砥石寸法(Φmm)穴径22.3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
1枚
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
ピッチ0.325
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX 目立て角度(°)30/35用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

.325ピッチのスリムタイプガイドバーです。歯数はSLタイプと同じ11個です。 長さは13”-24”と幅広く 取り扱っており、プロに最も人気のあるガイドバーです。 FVタイプをスリムにしたタイプで、FVタイプ より軽量で、キックバックも少ないという利点があります。 60ccクラスの大排気量チェンソーまで対応 しております。 また、SKタイプは樹脂を埋め込むことにより約20%の軽量化されております。
適合ハスク346XP/357XP/550XP/560XP等 ピッチ.325” ゲージ.058”(1.5mm)
1枚
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合ハスクバーナチェンソー用 適合メーカーハスクバーナ
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェンタイプ21BPX-72E 燃料タンク容量(L)0.41 オイルタンク(L)0.28 バー(cm)45
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷


オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)5.1 排気量(mL)45.7 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
1枚
9,190 税込10,109
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。 排気量(mL)44.6 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンチェンソー 新ダイワ 動画あり
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27 形状バー:先端交換式スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.3 燃料タンク容量(L)0.4 オイルタンク(L)0.27 スパークプラグCMR7H 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)42.9
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)