カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • 制御機器(118)
  • メカニカル部品(107)
  • 農業機械(97)
  • バイク部品(74)
  • 自動車純正部品(42)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(28)
  • 作業工具(19)
  • 測定用品(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電気材料(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-s5」の検索結果

関連キーワード
870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
(76622)ワイパーゴム ホンダ(76622)ワイパーゴムホンダ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
(51722)ラバー ホンダ(51722)ラバーホンダ(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
消音テープ 未来工業消音テープ未来工業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
6,598税込7,258
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
489税込538
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
シニアグラスHB5 HACシニアグラスHB5HAC
2,488税込2,737
1個
5日以内出荷
「強度数老眼鏡」フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか23gの軽量設計。
質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×140×37フレーム色ブルー&ブラウン材質(フレーム)PC・ニッケル銅合金材質(レンズ)PC度数5入数1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001医薬品医療機器等法一般医療機器
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
スクリーン(L) フロント ドア (B2) MAZDA(マツダ)スクリーン(L) フロント ドア (B2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スクリーン(R) フロント ドア (B2) MAZDA(マツダ)スクリーン(R) フロント ドア (B2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(75722)エンブレム ホンダ(75722)エンブレムホンダ(2件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ツース盤 東日興産(TN)ツース盤東日興産(TN)
21,980税込24,178
1セット(5枚)
4日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
(74222)カバー ホンダ(74222)カバーホンダ
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
敷金 ASC タンガロイ敷金 ASCタンガロイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
(D2)クッション,リヤー シート MAZDA(マツダ)(D2)クッション,リヤー シートMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
ネジ式プラ玉 日本紐釦貿易ネジ式プラ玉日本紐釦貿易
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
消音テープ 三菱ケミカルインフラテック消音テープ三菱ケミカルインフラテック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
インターフィット 巾木 長さ1970mm 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm朝日ウッドテック
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途巾木長さ(mm)1970幅(mm)60厚さ(mm)7
敷金 ASD タンガロイ敷金 ASDタンガロイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(45022)ディスクパッド ホンダ(45022)ディスクパッドホンダ(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
(46122)ピストン ホンダ(46122)ピストンホンダ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エンブレム,リヤー ホンダエンブレム,リヤーホンダ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
STSプーリ S5M バンドー化学STSプーリ S5Mバンドー化学
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプKANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M250(W/27、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
関連キーワード
...