カテゴリ
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(8)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- ホンダ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニチフ(3)
- 富士電機(3)
- omron(オムロン)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KSフィルター(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- コンドーテック(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニッセイ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「22-s5」の検索結果

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10呼び幅(mm)100適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から14日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(100個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
Anker 323 Charger (33W)
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥2,718税込¥2,9901個当日出荷iPhoneやMacBook Airに急速充電。単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電。USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計。一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (。ケーブルは別売りです) 。高い安全性。ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
工具セット 差込角12.7mm
(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(62点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220