カテゴリ

  • 農業機械(917)
  • 制御機器(702)
  • ねじ・ボルト・釘(672)
  • 切削工具(632)
  • 作業工具(597)
  • メカニカル部品(582)
  • バイク部品(359)
  • バイク純正部品(337)
  • トラック用品・パーツ(243)
  • 機構部品(182)
  • パソコン/周辺機器(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • 清掃用品(145)
  • 測定用品(140)
  • 自動車補修部品(125)
  • 電気材料(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 空調・電設資材(76)
  • 溶接用品(73)
  • 建築金物(70)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 学童・教育用品(62)
  • 電動工具(58)
  • 研磨材(57)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 事務用品(49)
  • 縫製用品(46)
  • 自動車純正部品(45)
  • 作業服(43)
  • 家電(42)
  • カー用品(39)
  • 日用品(36)
  • バッテリー・電装(35)
  • 自転車部品(35)
  • 物流用品(30)
  • 卓上消耗品(30)
  • 厨房用品(29)
  • 空圧工具(29)
  • 防災用品(28)
  • 塗料(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • エンジン工具(24)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 医療(19)
  • 照明(18)
  • オフィス家具(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 安全用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • テープ(14)
  • 介護用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全保護具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 防犯用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 保管用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 住設機器(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 手袋(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗車・清掃(1)

「22-10」の検索結果

7,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズタカチ電機工業
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスホワイト材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズタカチ電機工業
8,098税込8,908
1台
3日以内出荷
水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスメタリックシルバー材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ岩崎電気
459,800税込505,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:22 / 水平面上:22周波数50/60Hz共用保護等級器具:IP65、電源:IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ホワイト 山崎実業キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ホワイト山崎実業
2,100税込2,310
1個
7日以内出荷
付属品緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) / キャップ・クッション:シリコーンゴムホワイト質量(g)315備考【取り付け可能な引き出し】扉幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4~2.5cm上部との隙間:0.3cm以上※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。静止荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1~10×25.6内寸(cm)【ハンガー部同士の間隔】15.7
キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック 山崎実業キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック山崎実業
2,100税込2,310
1個
7日以内出荷
付属品緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) / キャップ・クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)315備考【取り付け可能な引き出し】扉幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4~2.5cm上部との隙間:0.3cm以上※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。静止荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1~10×25.6内寸(cm)【ハンガー部同士の間隔】15.7
ワンプッシュエルボ ミヤコ自動車ワンプッシュエルボミヤコ自動車
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
用途トレーラー用交換部品代表車種トレーラー用
保冷ケース付き氷のう コジット保冷ケース付き氷のうコジット
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
持ち歩いて瞬間冷却!暑さ対策や、いざという時のアイシングに!猛暑対策!結露を気にせず持ち運びに便利!持ち運びやすい保冷ケース:トリプル構造で冷たさ長持ち&結露しにくい!バッグの中を濡らさず持ち運びできます。Mサイズは約6時間冷たさをキープ(氷のうに氷と水を入れ36度の環境下で水温10度になるまでの時間。使用状況や環境により保冷効果は異なります)!氷を入れやすい広口:大きい入口で氷をどんどん入れられる!Mサイズは超広口だからロックアイスでもラクラク!暑い中でもひんやり、いざという時のアイシングに。水と氷を入れたらすぐに使え、いろいろな部位に沿わす事が可能!
付属品保冷ケース材質氷のう:ポリエステル、保冷ケース:(表生地)ポリエステル・(内生地)アルミ蒸着フィルムサイズM質量(g)210寸法(cm)氷のう:約10.2×10.9×22、保冷ケース:15×15×10最大容量(L)1.8
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(X型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(X型用)カナフジ電工
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
タイプ分岐:X型
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
シングルタイプ700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
プロタクティック ボトルポーチ III Loweproプロタクティック ボトルポーチ IIILowepro
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
SlipLockに対応したプロタクティックアクセサリー
用途1Lまでのボトルを収納できる断熱ポーチで、ボトルの他にも、レンズ交換用のクイックチェンジポケットとしても使用できますブラック質量(g)90再生材使用率(%)89再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(cm)10×10×22
プロタクティック ライト SLX AW III Loweproプロタクティック ライト SLX AW IIILowepro
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
スリングやショルダーバッグなど様々な使い方ができる汎用性の高いカメラバッグ
用途単独のバッグとして使用することも、プロタクティック Liteバックパックのインサートとして使用することもできますブラック再生材使用使用
カローテ IHココット鍋 リブプラスカローテ IHココット鍋リブプラス
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
毎日頼れる、わたしのキッチン相棒。煮る・蒸す・炊く・茹でる・焼く・炒める、1つで完結。無水調理可能で素材の栄養を逃しません。毎日の献立に役立つ、うれしいレシピブック付き。IH・ガス火対応。
材質本体・蓋/鋳鉄、内・外面/ほうろう加工、取っ手/ステンレス鋼
TENQOO埋込40形W220SUS 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS東芝ライテック
58,980税込64,878
1個
当日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO埋込110形W220 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
タップダイスセット ライト精機タップダイスセットライト精機
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
キーハンガー 友屋キーハンガー友屋
779税込857
1個
4日以内出荷
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022) スタッフ小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.66MB)
アキシャルリードインダクター(/22μH/±10%~20%) Asian Brandアキシャルリードインダクター(/22μH/±10%~20%)Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュニーズ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
軽い力で着けた瞬間「オッ!」となる驚きのサポート力多くの骨や筋肉で複雑に構成されている腰。日常の動作の中にも腰がつらくなる原因が隠れています。そんな腰を日ごろよりしっかりサポートする「Dr.Proシャキッと腰ベルト」。両サイドのストラップを軽い力で引っ張るだけで、ギュ~と締まり驚きの固定力を実感できます!使用しているひもの引っ張り強度は約22kg/本が10本もあるのでお腹に力の入った時でも安心の強度を確保しています。厚み5mmの薄型デザインでアウターに響きにくく、メッシュ生地でムレにくいのでスポーツやアウトドア時も快適にご使用いただけます。
材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100%洗濯方法手洗い可
トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m HSUN WANGケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5mHSUN WANG
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色サンコー電商
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
ポテンショメータ(10回転型 1kΩ) 栄通信工業ポテンショメータ(10回転型 1kΩ)栄通信工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ(10回転型 10kΩ) 栄通信工業ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)栄通信工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 22Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 22Ω(10本入)TAKMAN
3,998税込4,398
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8Φ×10mmリードインダクター 22μH(5個入り) GB8Φ×10mmリードインダクター 22μH(5個入り)GB
339税込373
1袋
3日以内出荷
...