カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電解コンデンサ(4)
絞り込み
定格電圧(V)
- 400
- 16(1)
- 25(2)
- 100(3)
- 150(1)
- 450(3)
- DC6.3(6)
- DC10(9)
- DC16(14)
- DC25(17)
- DC35(24)
- DC50(12)
- DC63(5)
- DC100(4)
- DC160(5)
- DC200(3)
- DC250(5)
- DC400(4)
- DC450(5)
- DC500(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
静電容量
- 220μF(4)
ブランド
- 日本ケミコン(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「220μf」の検索結果

小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ
日本ケミコン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-40~105耐久性3000時間RoHS指令(10物質対応)対応