カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(15)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(11)
- NACHI(不二越)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- Pico Technology(7)
- CKD(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- TDK(3)
- 日立産機システム(2)
- 篠原電機(2)
- 日野自動車(2)
- BOURNS(2)
- SIEMENS(2)
- 三菱(2)
- KYOCERA AVX(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- 小野測器(1)
- omron(オムロン)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2205a」の検索結果

PICOSCOPE 2205A
Pico Technology¥39,980税込¥43,9781個当日出荷付属品USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz)
Pico Technology¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷25MHz 2チャンネルオシロスコープ USB電源供給型の低コストオシロスコープで、波形を表示します。 自動測定、シリアルデコード、シリアルデコード、持続ディスプレイ、マスクリミット試験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。チャンネル数2メモリー【キャプチャメモリ】16 kSRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート200 MS/s使用帯域(-3dB)25MHz、(AWG)100 kHz
Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A
Pico Technology¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B寸法(mm)142 x 92 x 19RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球付クリップランプ ニュールミネα
WING ACE(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電球の種類LED消費電力(W)最大500設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色エコロジー商品省エネ
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
ワークライトSL350
4K5(フォーケーファイブ)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法116×44×24mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3動作時間3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、30~350(投光器)保管環境-10~60℃
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,369税込¥1,5061袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
5段コンパクトキャビネット
DEEN¥57,000税込¥62,7001個4日以内出荷4輪自在キャスター 引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能 「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」 そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!質量(kg)31引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段引出しあり
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 C3
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638アズワン品番65-7308-45
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 C3
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639アズワン品番65-7307-11







![ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574848-230111-02.jpg)