カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「220b0608」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベコネジ(+ジアナ) 6X8 220AA0608 Kawasakiナベコネジ(+ジアナ) 6X8 220AA0608Kawasaki(1件のレビュー)
73税込80
1個
4日以内出荷
代表車種KLX125CGF主な適合純正品番220AA0608主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
カラー 92143-1156 Kawasakiカラー 92143-1156Kawasaki
349税込384
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
マグネット スピード センサ 21192-0001 Kawasakiマグネット スピード センサ 21192-0001Kawasaki(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
代表車種KL250H7F主な適合純正品番21192-1051
キャップ スイング アーム 11012-1259 Kawasakiキャップ スイング アーム 11012-1259Kawasaki(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
ガイド(チエーン) ドライブ FR 12053-1328 Kawasakiガイド(チエーン) ドライブ FR 12053-1328Kawasaki(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
代表車種KLX250SGF
ケーブル(スロットル) オープニング 54012-0110 Kawasakiケーブル(スロットル) オープニング 54012-0110Kawasaki
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F主な適合純正品番54012-1546
ベアリング(ニードル) TA2030Z 92046-1128 Kawasakiベアリング(ニードル) TA2030Z 92046-1128Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SFF
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ボルト オイル L=23 92153-0627 Kawasakiボルト オイル L=23 92153-0627Kawasaki(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92002-1888主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ケーブル(スロットル) クロージング 54012-0111 Kawasakiケーブル(スロットル) クロージング 54012-0111Kawasaki
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F主な適合純正品番54012-1557
クランプ 92037-1554 Kawasakiクランプ 92037-1554Kawasaki(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
代表車種KL250H7F
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
スリ-ブ,スイング  42036-1064 Kawasakiスリ-ブ,スイング 42036-1064Kawasaki
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:42036-1064
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(29件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
458税込504
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
スロットルケーブルW ハリケーンスロットルケーブルWハリケーン
3,598税込3,958
1セット
9日以内出荷
適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011
ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製)DRC(ダートフリーク)(22件のレビュー)
289税込318
1ケース(5個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
FUZOKUHIN (B6) MAZDA(マツダ)FUZOKUHIN (B6)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷