現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
材質亜鉛合金
種別面付本締錠
寸法(mm)デッドボルト/110
適合扉厚(mm)30~45
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ面付本締錠
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ彫込本締錠
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm(51mm)
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。
用途自動車グリース
使用温度範囲(℃)-40~288
液色白色が混ざった半透明
危険物の類別非危険物
・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金
色AB(アンバー)
適合扉厚(mm)35~45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
適合扉厚(mm)30~45
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
仕様オイル番手#10/油面140mm
主な適合車種HONDA VTR250 '13 ~ '17 (TYPE-LD不可)HONDA VTR-F '13 ~ '17 (TYPE-LD不可)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:270nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 2mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7118-20
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード