鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
差込角(inch)1/2
全長(mm)380
トラスコ品番774-1553
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)970
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥4,447
税込¥4,892
4日以内出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2242
質量(g)40
品名ラバーバンパー
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。
仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388
アズワン品番67-2311-04
1巻
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい!
2回曲がると回しやすい!
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
主な適合純正品番18422-438-000
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
全長(mm)60
対辺(mm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-38
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
白だからこその美しさが際立つホワイトシャツを、洗練されたアレンジで。
ワンランク上のシルエットとデザインで、スタイルアップを叶えます。
ソフトな肌ざわりのオックス生地と型くずれしにくい衿もとが人気の七分袖シャツ。
色白
混率(%)オックス(ポリエステル65、綿35)
機能防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番83
グリーン購入法適合
性別女性用
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式B
ローラ径(Φmm)5.08
手指の洗浄と殺菌が1度にできます。洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
商品タイプ業務用
医薬品医療機器等法医薬部外品
※他の規格も製作致します。※標準はフィルターG2が付いています。
首元がスッキリ見える洗練された印象のスタンドカラー。
ドレッシーな装いにも、カジュアルなシーンにも対応。
品の良いピンタック入り。
色白
混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番81
グリーン購入法適合
性別女性用
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。
仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無し
トラスコ品番390-5388
材質エチレンプロピレンゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)0.76
色黒
電圧600V~69KV
質量(g)181
長さ(m)4.6
最高使用温度(℃)90
引張強度(N/cm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。
全長(mm)160
質量(g)210
アズワン品番65-1963-86
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
エレガントな胸のフリルが女性らしさを際立てます。
衿腰を少し立たせて格好よく着こなして。
色白
混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番81
グリーン購入法適合
性別女性用
綴じても開けても、きれいな衿もと。
ピンタックが特徴的な台衿高めのデザインシャツ。
第一ボタンを開けて衿を立てるとスタイリッシュな印象に。
ベストとの相性もぴったりです。
色白
混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番81
グリーン購入法適合
性別女性用
リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
型式AHM-04
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
型式AHM-04
質量(kg)36
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)120
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
型式AHM-04
質量(kg)33
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
オリフィス径(Φmm)6
暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。
1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。
[幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
折りたたみ可能
届いてすぐに使える完成品
日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品
材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)
幅(mm)320
質量(kg)5.1
高さ(mm)1530
奥行(mm)38~515
塗装ウレタン塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。
1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。
[幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
折りたたみ可能
届いてすぐに使える完成品
日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品
材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)
幅(mm)220
質量(kg)3.8
高さ(mm)1530
奥行(mm)38~515
塗装ウレタン塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
ギガビット・イーサーネットを3ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
機器での計測内容や結果など、小型ながら画像解析とその表示が可能です
仕様●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC●プロセッサー:インテル (R)Celeron 6305E●メモリー:8GB(8GB×1)DDR4-3200 SO-DIMM 高耐久メモリ●ストレージ:128GB M.2 SATA、SSD/Industrial Grade SSD、高耐久SSD●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル UHDグラフィック(HDMIx4)4K出力対応●前面I/O:ATX power on/off switch、HDMI×4、RJ45(LAN)×3、アンテナポート×1●背面I/O:USB3.0×3、USB2.0ポート×1、COM1×1(RS232/422/485)& COM2×1(RS232)、2-pin remote power on/off switch i/f、アンテナポート×2●拡張スロット●▼1 x mini-PCIe socket for optional Wi-Fi/BT/4G LTE/mSATA●▼1 x M.2, support Key B & B+M module for optional 4G LTE/5G/SATA storage(SATA/PCIe/USB, 2242/3042)●電源ユニット:ACアダプタ 60W/24V LITE-ON 3P Mic●入力機器:非搭載●寸法(約):(W)198.8×(D)150.4×(H)37.7mm(突起部は除く)●保証期間:1 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-38
1台
¥189,800
税込¥208,780
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ