カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「22870-kae-000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルCOMP. クラッチ 22870MCZ000 ホンダ

    ケーブルCOMP. クラッチ 22870MCZ000

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP.A,THRO ホンダ

    CABLE COMP.A,THRO

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルCOMP. クラッチ 22870KEA000 ホンダ

    ケーブルCOMP. クラッチ 22870KEA000

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    他社参考品番(NTB)CHJ-06-164
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • ケーブルCOMP. クラッチ 22870KRL000 ホンダ

    ケーブルCOMP. クラッチ 22870KRL000

    ホンダ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ライティングスイッチKIT KITACO

    ライティングスイッチKIT

    KITACO
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    装着に必要なヘッドライトON/OFFスイッチとクラッチレバー&ホルダーがセットになりました。
  • Lショートレバー&ホルダーSET KITACO

    Lショートレバー&ホルダーSET

    KITACO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
    左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
  • 集合スイッチ KITACO

    集合スイッチ

    KITACO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。
  • ハウジングアッシ(コントロール) LH 46091-0118 Kawasaki

    ハウジングアッシ(コントロール) LH 46091-0118

    Kawasaki(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • (17910)スロットルケーブル ホンダ

    (17910)スロットルケーブル

    ホンダ(6件のレビュー)
    2,794税込3,073
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
  • (17910)ワイヤー,スロットル ホンダ

    (17910)ワイヤー,スロットル

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所

    フランジステイブルナット(ステンレス)

    双和製作所(16件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Smooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター PMC

    Smooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター

    PMC(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
    取付径(Φmm)12適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
  • ケーブルCOMP. クラッチ 22870MCJ000 ホンダ

    ケーブルCOMP. クラッチ 22870MCJ000

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    他社参考品番(NTB)CHJ-06-031
  • Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMC

    Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター

    PMC(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
    適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ