カテゴリ
- バイク部品(7)
- バイク純正部品(4)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「22870-kv3-a10」の検索結果

クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
クラッチケーブル
ハリケーン¥2,298税込¥2,5281本9日以内出荷適合純正品番 22870-KV3-981_※ベースに仕様変更MC18.MC21.MC28に使用可色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21.MC28)
ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)