カテゴリ

  • 電気材料(99)
  • 溶接用品(67)
  • 作業工具(38)
  • 制御機器(29)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • バッテリー・電装(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sq」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV 22SQ 品川電線

    KIV 22SQ

    品川電線
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)117芯数単芯公称断面積(mm2)22シールド絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
  • 22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)

    22sq用銅管セット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ22sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)

    H型22sqプラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • 圧着端子 22SQ アメリカン電機

    圧着端子 22SQ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • CS300圧着22SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    CS300圧着22SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • CS300圧着22SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    CS300圧着22SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • JA300圧着22SQ ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業

    JA300圧着22SQ ソケット側ゴム(メス)

    三立電器工業
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300圧着22SQソケット
  • JA300圧着22SQ プラグ側ゴム(オス) 三立電器工業

    JA300圧着22SQ プラグ側ゴム(オス)

    三立電器工業
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300圧着22SQプラグ
  • CS300圧着22SQ プラグ側金具 三立電器工業

    CS300圧着22SQ プラグ側金具

    三立電器工業
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式圧着
  • CS300圧着22SQ ソケット側金具 三立電器工業

    CS300圧着22SQ ソケット側金具

    三立電器工業
    1,090税込1,199
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式圧着
  • JA300圧着22SQ プラグ側金具(オス) 三立電器工業

    JA300圧着22SQ プラグ側金具(オス)

    三立電器工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300圧着22SQプラグ
  • アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • JA300圧着22SQ ソケット側金具(メス) 三立電器工業

    JA300圧着22SQ ソケット側金具(メス)

    三立電器工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300圧着22SQソケット
  • 22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
    規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
  • ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業

    2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)

    堺電業
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
  • 22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。丸型端子(R22-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R22-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 溶接側延長H型22sq×10 SUZUKID(スズキッド)

    溶接側延長H型22sq×10

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
    用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9095セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1セット
    翌々日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9052セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
  • ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
  • 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
  • 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線

    平編線メッキ付 TBC

    東日京三電線(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)10種別より線素線径(mm)0.12JIS規格JCS 1236RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(33件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
    用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種類難燃ケーブル種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種類産業機械用ケーブル種別より線シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線