カテゴリ
- バイク部品(3)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「23100-kfg-003」の検索結果

スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。