カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「23205-kwn-640」の検索結果

駆動系リフレッシュKIT タイプ2
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットになっております。仕様●付属ウエイトローラー:13g×3個、14g×3個セット内容クランクケースカバーガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、強化Vベルト、ハイスピードウーリー、FLAドリブンフェイスTYPE1(トルクカム45°)適合車種アドレスV125(ALL)
FLATドリブンフェイスTYPE1/V125
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
ベアリングプーラー 強力型
(111件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
クラッチロックナット ソケット
(40件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クラッチロックナットを外す際に使用します。用途バイクのメンテナンス作業に材質炭素鋼差込角(mm)12.7販売区分業務用