カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 自動車純正部品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測定用品(38)
  • 厨房用品(33)
  • 切削工具(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 事務用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 家電(19)
  • オフィス家具(17)
  • 日用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 農業機械(12)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「232w」の検索結果

661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ FIRSTCOM

    2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ

    FIRSTCOM
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロント/リア:27.5fps画像補正WDR(前後)画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
  • 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ FIRSTCOM

    2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ

    FIRSTCOM
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けGPS内臓ステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロント/リア:27.5fps画像補正WDR(前後)画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
  • 液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD-P232W-W5 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD-P232W-W5 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC MultiSync LCD-P232W-W5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • ハーネス インストルメント (W232) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (W232)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (W232) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (W232)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (W232) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (W232)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (W232) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (W232)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)

    LED部品 エンドキャップ

    DAIKO(大光電機)
    239税込263
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角トレイ(プルアップトレイ) スリーライン

    角トレイ(プルアップトレイ)

    スリーライン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
    用途外食・福祉・ホテル材質耐熱ポリプロピレン寸法(mm)326×326×19対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)

    薄肉ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    67,980税込74,778
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • (W)コンクリート釘 若井産業

    (W)コンクリート釘

    若井産業
    475税込523
    1箱(317本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
  • エンドキャップ JAPPY

    エンドキャップ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質ABS樹脂質量(g)7
  • スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム) Panasonic(パナソニック)

    スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム)

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質上質紙
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    68,713税込75,584
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • メラミン 角型フードパン 台和

    メラミン 角型フードパン

    台和
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • メラミン フードパン 角型 1/2 EBM(江部松商事)

    メラミン フードパン 角型 1/2

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    種別寸法(mm)329×265×H65容量(mL)3090耐熱温度(℃)120EBM品番2336700
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • (11823)ホース、ブロー バイ、A ニッサン

    (11823)ホース、ブロー バイ、A

    ニッサン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スリム高輝度反射立看板 つくし工房

    スリム高輝度反射立看板

    つくし工房(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
    取付方式スタンド式
  • エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ(鍵付)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • スライダー サンワダイレクト

    スライダー

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    使わない時はモニター台に収納でき、机の上を広く使える省スペース設計。裏面に小型ローラーを搭載しており、滑らかに引き出し。収納できる操作性を実現しています。トレー前面に手を掛けられる取っ手があり、スムーズに引き出し。戻しができます。組立不要で届いてすぐにお使いいただけます。W600のモニター台にピッタリ収まるサイズです。
    付属品日本語取扱説明書あり材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)1保証期間初期不良のみ組立方法完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.6×28×2.3総耐荷重(kg)10
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • メラミン製フードパン カンダ[厨房用品]

    メラミン製フードパン

    カンダ[厨房用品]
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    対応メラミンフードパン(組み合わせ)
    材質メラミン
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
    仕様グレアカットオフ:40°寸法(mm)出5電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63電源別置寸法(Φmm)切込穴:150定格寿命(時間)40000光源LED 63W幅(Φmm)168LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W×2相当エコロジー商品省エネ
  • シンプルUSBテンキーボード/ホワイト ナカバヤシ

    シンプルUSBテンキーボード/ホワイト

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD

    蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG

    CKD
    97,563税込107,319
    1個
    4日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • クロスビー鍛造リング クロスビー

    クロスビー鍛造リング

    クロスビー
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
    用途玉掛け作業用リング
  • LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)

    LED部品 エンドキャップ

    DAIKO(大光電機)
    249税込274
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
...
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
"232w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷