カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(332)
  • 機構部品(224)
  • 物流用品(96)
  • 制御機器(76)
  • メカニカル部品(50)
  • 切削工具(43)
  • 自転車部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 農業機械(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測定用品(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 完成車(19)
  • 事務用品(17)
  • 作業工具(16)
  • トラック純正部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24 1.75」の検索結果

1,208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTB用タイヤ ミリオン(共和)CTB用タイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/EETRTO規格47-507タイプHEセット内容タイヤ1本ブラック寸法24×1.75HE
DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(833件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
ブラック
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
タイヤ SR024 電動用24×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用24×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
サイズ24×1.75
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)ATBタイヤ 26X1.95 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(308件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CTB用CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
Kチューブ 24×1.75 英 共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kチューブ 24×1.75 英共和[輪ゴム・ゴムバンド]
999税込1,099
1個
5日以内出荷
英式
サイズ24×1.75バルブ形式アズワン品番64-9559-45
IRC タチ CR-31 フットルース IRCIRC タチ CR-31 フットルースIRC
3,698税込4,068
1ペア
3日以内出荷
サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。 エントリーモデルとして最適!
質量(g)565ビードスチール
24x1.5 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル24x1.5 アルミリム 英式 36Hアサヒサイクル
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ24×1.5
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-12L
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
16,000税込17,600
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)24ねじ径M12-1.75適合ドリル径(mm)12.5アズワン品番64-7965-38入数100個
ベルト610WA マキタベルト610WAマキタ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
ジオメットフランジN(SツキP=1.75 大阪魂ジオメットフランジN(SツキP=1.75大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)17寸法m(mm)11ねじの呼びdM12寸法dc(mm)24
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
SUSフランジN(Sツキ(P1.75 大阪魂SUSフランジN(Sツキ(P1.75大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)17寸法m(mm)11.5ねじの呼びdM12寸法dc(mm)25
ドブフランジN(SツキP=1.75 大阪魂ドブフランジN(SツキP=1.75大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)17寸法m(mm)11ねじの呼びdM12寸法dc(mm)24
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
ペンタカット チップ PENTA 24-ISO イスカルペンタカット チップ PENTA 24-ISOイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ムデンNIフランジN(SツキP=1.75 大阪魂ムデンNIフランジN(SツキP=1.75大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)17寸法m(mm)11ねじの呼びdM12寸法dc(mm)24
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
クッションキャスターM12X1.75線径2.9 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.9ハンマーキャスター
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75ΩPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズEXC24CE抵抗(Ω)1.75定格電流(mA)最大:160RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)100終端スタイルPCピン実装タイプ表面実装最大定格電圧(V)5 dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
タイヤ SR024 電動用22×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用22×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
サイズ22×1.75
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
...