カテゴリ

  • メカニカル部品(1,791)
  • 切削工具(1,099)
  • ねじ・ボルト・釘(458)
  • 機構部品(455)
  • 制御機器(334)
  • 科学研究・開発用品(278)
  • 作業工具(242)
  • 物流用品(233)
  • 配管・水廻り設備部材(229)
  • 空調・照明・電設資材(202)
  • 電気材料(166)
  • バイク部品(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 厨房用品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • 卓上消耗品(70)
  • 測定用品(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 研磨材(55)
  • 家電(53)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 建築金物(50)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 医療(44)
  • 学童・教育用品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 事務用品(34)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 電動工具(25)
  • 溶接用品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • オフィス家具(21)
  • 農業機械(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自転車部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 梱包用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 日用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 防災用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「24φ」の検索結果

6,892件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径24Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • FAローラー 24Φ(柄短) カバー 好川産業

    FAローラー 24Φ(柄短) カバー

    好川産業
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    ERP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。
    毛丈(mm)12タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
  • チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MAN

    チタンコーティングスパイラルステップドリル

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
    用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 木製ツギ柄 24Φ×1200 大塚刷毛製造

    木製ツギ柄 24Φ×1200

    大塚刷毛製造
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)1200種類ハンドル材質(ハンドル)木製
  • メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO

    メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

    KITACO(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

    KITACO(35件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAローラー 24Φ(柄短) セット 好川産業

    FAローラー 24Φ(柄短) セット

    好川産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。
    仕様柄短タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    トラスコ品番735-5815質量(g)20
  • FGローラー 24Φ(柄短) カバー 好川産業

    FGローラー 24Φ(柄短) カバー

    好川産業
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
    毛丈(mm)4タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGローラー 24Φ(柄短) セット 好川産業

    FGローラー 24Φ(柄短) セット

    好川産業
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
    仕様柄短タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 京浜24ΦキャブレターAssy KITACO

    京浜24ΦキャブレターAssy

    KITACO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • PE24ΦキャブレターAssy KITACO

    PE24ΦキャブレターAssy

    KITACO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ラバーホルダー(三国F24Φ) KITACO

    ラバーホルダー(三国F24Φ)

    KITACO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)

    富士電機(8件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールチェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • ND-50FCL 伊藤景パック産業

    ND-50FCL

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)62.4ΦX38H
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • セフティーガード(Φ24mm用) ゴールデンスター

    セフティーガード(Φ24mm用)

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
    用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9342材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ24Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446
  • 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)

    富士電機(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
    形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • ニューメタルプレート 神保電器

    ニューメタルプレート

    神保電器
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ファネルヘッド24 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド24 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7894
  • 鷲印ジスク KOVAX(コバックス)

    鷲印ジスク

    KOVAX(コバックス)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。 作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。 高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
    用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
  • ガイドスリーブΦ24 Ass'y 日東工器

    ガイドスリーブΦ24 Ass'y

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ベベラー用オプション仕様R2の加工時に使用適合機種ECB-0203
  • コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器

    コンセントテスタ用注入器(Φ24)

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
    付属品7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別) 9096(携帯用ケース)1400(消費税別) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
  • インサートナットΦ24M12 JB-406M12 スペーシア

    インサートナットΦ24M12 JB-406M12

    スペーシア(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1aボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
...