カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「24705-kn8-000」の検索結果

カバー シフトペダル 132-18113-01
YAMAHA(ヤマハ)(24件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)他社参考品番(NTB)RCY-01
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
(291件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他