178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷


真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
279 税込307
9日以内出荷

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質:鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルラック専用のキッチンペーパーホルダーです。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×95×85 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
988 税込1,087
当日出荷

【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考※pH、ORPは出荷時選択式 出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ3360件 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 24mm
消費電力(W)730 電源(V)単相100 電流(A)7.7 コード長さ(m)2.8 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~3950 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)349 幅(mm)83 質量(kg)2.8 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1050 シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の接続プラグです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途エアー配管継手。 仕様常用圧力(Mpa):1.5 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、油 他 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
289 税込318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂 投函タイプ前入れ前出し
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
タイプスイッチングハブ 電源100V 50/60Hz 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグ
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

ポケット加工に適しています。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
仕様●チップサイズ:16●re:2.4●la:16●bs:1●サンドビック コロミル790用チップ H13A 超硬●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0674 アズワン品番65-8231-82
1セット(10個)
42,080 税込46,288
7日以内出荷

ポケット加工に適しています。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
仕様●チップサイズ:16●s:4●re:2.4●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:9●iW:11●bs:1.0●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0682 アズワン品番65-8231-83
1セット(10個)
42,080 税込46,288
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 29mm長さ = 29mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,110 税込1,221
7日以内出荷

1セット(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPH 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)