1,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 24V シングル S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプシングル球 定格電力(W)25 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)460 ± 30% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
949 税込1,044
当日出荷

交換用電球 24V ダブル S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ストップ、テールランプ 定格電力(W)25/10 本体寸法(mm)50×Φ26 差込口(角度)180度 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプダブル球 定格電力(W)25、10 定格電圧(V)24 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)440/40 ± 30% 定格寿命(時間)160 / 1600 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷


用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 口金BA15s ガラス球形式S25 クリア 全長(mm)48 タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24
1パック(2個)
389 税込428
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど 定格電力(W)25
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

フラッシャーランプ用
仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm アズワン品番65-2178-93
1個
535 税込589
当日出荷


用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 口金BAY15d ガラス球形式S25 クリア 仕様24V25-10W 全長(mm)48 タイプダブル球 定格電力(W)25/10 定格電圧(V)24
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


交換用電球 24V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷


1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷





タイプアンバー 口金BA15s(つばなし並ピン) 定格電圧(V)24 適合ウインカーランプ 定格電力(W)25 電球形状S25
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷





1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)レッドランプ 24V
質量(g)350 タイプ白熱バルブ(4616) 定格電力(W)25 光源白熱球
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスワイエスLED路肩灯24V
仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1 定格24V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×65×25 LED使用数(個)6
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】24V25/10W 全長(mm)51 電源(V)24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
用途電装パーツ 規格DC24V21W 口金BAU15Sシングル球 電球S-25クリアー
1個
299 税込329
当日出荷

最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電 関連資料(0.78MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア 定格電圧(V)24
1個ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BAY15d 24V)
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 定格電力(W)25/10 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(小糸)4722
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ 材質本体/PC、カバー/樹脂 クロームメッキ ねじピッチ(mm)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25 消費電力(mA)59 明るさ(Lm)460 LED使用数(個)23個 動作電圧(V)DC20~26
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
タイプS25 電圧(V)12/24 ガラス球形式S25 発光色アンバー球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm アズワン品番65-2178-94
1個
535 税込589
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)3 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)12~13 厚さ(mm)4~5 ホワイト 長さ(m)1 電圧(V)24 消費電力(W)25 配線接続片側 消費電流(A)1 両面テープ両面テープ付き 防水シリコン防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷