カテゴリ
- 制御機器(45)
- 空調・照明・電設資材(20)
- トラック用品・パーツ(15)
- メカニカル部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- 防犯用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(5)
- MG(旧エム・システム技研)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- 東西電気産業(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- CKD(3)
- マリンテック(3)
- 日本電産(3)
- WISENET(3)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(2)
- ワイドミュラー(2)
- 旭光電機工業(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24v-10w」の検索結果

DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581セット(3個)当日出荷仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)1口金E10
ウエッジ球 T10 24V 3W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。長さ(mm)27.7形状T-10色クリア定格24V-3W直径(mm)10
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W
ハーフェレ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。トラスコ品番851-4286質量(g)45消費電力(W)15ケーブル長(m)1定格一次電圧(V)DC12V定格二次電圧(V)DC24V出力端子24Vライト用3個待機電力(W)0.3
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
丸型スカイラインテ-ルランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W
新 角大型テールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
改 角大型テールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥12,134~税込¥13,347~1個3日以内出荷DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67明るさ800LM材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
06テールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか3日以内出荷DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
CO/CO2チェッカー PTH-9R
PROTMEX(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!検知対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素測定範囲【一酸化炭素】10~500ppm、【二酸化炭素】400~5000ppm検知原理【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー使用温度範囲(℃)0~50付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1寸法(mm)98×90×40質量(g)192電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー温度測定範囲(℃)0~50連続使用時間(時間)80機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000警報設定値【一酸化炭素音アラーム】150~500、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm稼働時間(時間)最大80検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)
東邦電子¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から17日以内出荷多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
JB(日本ボデーパーツ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
トレーラーテールランプ 丸型 電球式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トレーラーテール ランプ丸型 電球式用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,589税込¥9,4481個欠品中バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー
RENOGY JAPAN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応