1個
¥180
税込¥198
当日出荷
トラスコ品番850-6279
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743
形状キャップ
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプTS
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
形状キャップ
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5846
質量(g)35
呼び径(A)25A
1個
¥148
税込¥163
6日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
材質ASA
備考穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)25.6×25.6
厚さt(mm)2.5
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.53
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)30.5
寸法D2(Φmm)25.3
寸法D3(Φmm)25.5
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(0.68MB)
エスコ品番EA471EL-25A
形状キャップ
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
材質ASA
備考穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)124.6×25.6
厚さt(mm)2.5
材質ASA
備考穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)60.6×25.6
厚さt(mm)2
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D25
寸法(mm)カン下:20.5
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。
規格寸法(mm)27.3×27.3×6
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ