カテゴリ

  • 農業機械(4,606)
  • 制御機器(136)
  • メカニカル部品(105)
  • バイク部品(73)
  • 物流用品(58)
  • 作業服(55)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • オフィス家具(40)
  • 建築金物(36)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 電気材料(19)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電動工具(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 梱包用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 防災用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25 47 15」の検索結果

関連キーワード
5,576件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32000形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(425件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • BRG,TAP.25X47X15 ホンダ

    BRG,TAP.25X47X15

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円すいころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • リアスチールスプロケット 525-47 12815-47 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-47 12815-47

    AFAM(アファム)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。
    色シルバー(素材色)※一部ロットでブラックの場合があります。
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • 47点・コンパクトセット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    47点・コンパクトセット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)4.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

    TDK
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
    仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B モートーン

    フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B

    モートーン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-047B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596
    適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596入数2個
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47図解NoMS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.10、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.4、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、G-4S ベアリングケース部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.22、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.19、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.12、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.10、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.20、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.14、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.14、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.15、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.14、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.21、SSA-F615 テンション部品_No.14など
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服
    グレー
    ブラック
    ブルー

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B モートーン

    フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B

    モートーン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PXN047B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプ。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。タイプ:M10ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,DDM011,MMU615,MMU592,MTE206
    適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002B,XNM003,DDM011,MMU615,MMU592,MTE206入数2個
  • FM ショウメンFアーバー BT40 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT40

    日研工作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT50

    日研工作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • フェイスミルアーバH型 BBT50 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバH型 BBT50

    BIG DAISHOWA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
  • FMH カッターアーバー NBT50- 日研工作所

    FMH カッターアーバー NBT50-

    日研工作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • FMH カッターアーバー NBT40- 日研工作所

    FMH カッターアーバー NBT40-

    日研工作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • FM ショウメンFアーバHSK63A- 日研工作所

    FM ショウメンFアーバHSK63A-

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • オイルホール付きカッタアーバ MSTコーポレーション

    オイルホール付きカッタアーバ

    MSTコーポレーション
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 47kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 47kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器27 → 100 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング      HSK100A- 日研工作所

    ツーリング HSK100A-

    日研工作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバH型

    BIG DAISHOWA
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    シャンクBBT50
  • Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
    用途温度計測・温度観察品番31012質量(g)36電源CR2032リチウムコイン電池精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10設置方式両面テープ
  • フォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 モートーン

    フォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615

    モートーン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU615。M8/M10/純正ウインカーが装着できるフォークシュラウド型ウインカーステー「SPATZ(スパッツ)」。 本体はパウダーブラック(粉体塗装)仕上げのアルミダイキャスト製。 たくましいボバースタイルを強調するとともにインナーチューブを砂や埃から保護します。 取り付けに必要なOリング、ボルト、ウインカープレート類が付属。 2021年からの47mmフォークモデルのみに適合。(Bobber Black適合)。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:Oリング、イモネジ。製法:高圧ダイキャスト。備考:M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合。使用上の注意:41mmフォークモデル(~2020年)適合不可。関連商品:品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001
    付属品Oリング、イモネジ適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合製法高圧ダイキャスト関連部品品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001入数2個
  • ルーター・トリマービット ミックス 15本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 15本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(15本)
    当日出荷
    15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
    セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • LFSミニケース 浅型  MCN049YGT イエローグリーント  25-2474-15 河淳

    LFSミニケース 浅型 MCN049YGT イエローグリーント 25-2474-15

    河淳
    ¥129税込¥142
    1枚
    8日以内出荷
    カラー:イエローグリーン。製品サイズ:W83×D30×H70mm
    色イエローグリーン
  • カッタ用アーバ MSTコーポレーション

    カッタ用アーバ

    MSTコーポレーション
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    6日以内出荷
    切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備 驚異的な高送り加工を実現!