カテゴリ

  • 農業機械(520)
  • 制御機器(295)
  • メカニカル部品(163)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • 作業工具(105)
  • 機構部品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(85)
  • 作業服(82)
  • 切削工具(61)
  • バイク部品(60)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 測定用品(55)
  • バイク純正部品(42)
  • 自動車補修部品(34)
  • 家電(31)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 事務用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 電気材料(20)
  • 日用品(20)
  • 防犯用品(19)
  • 清掃用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 介護用品(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • トラック純正部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自転車部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 防災用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30 55 17」の検索結果

関連キーワード
2,459件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング 30X55X17 09267-30010 スズキ

    ベアリング 30X55X17 09267-30010

    スズキ(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (89830)スペーサ; リーフ スプリング,フロント いすゞ自動車

    (89830)スペーサ; リーフ スプリング,フロント

    いすゞ自動車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オーナメント リヤー 4WD (G3) MAZDA(マツダ)

    オーナメント リヤー 4WD (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED電球(ミニボール形) G30・口金E17 ELPA

    LED電球(ミニボール形) G30・口金E17

    ELPA
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
    トラスコ品番828-9986幅(mm)30全長(mm)48電源(V)AC100V消費電力(W)1.2電源【交流】100V(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.014寿命30000時間光源色昼白色相当外径(mm)30明るさ(Lm)55光色昼白色相当標準消費電力料金(円/h)0.03円エコロジー商品省エネ
  • バスケット フロント 46550-17B30 スズキ

    バスケット フロント 46550-17B30

    スズキ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • LED電球G30形E17 ELPA

    LED電球G30形E17

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • バルブ 12V55W H7 14-0017   99000-74306-562 スズキ

    バルブ 12V55W H7 14-0017 99000-74306-562

    スズキ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-74306-562
  • 55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY(ソニー)

    55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ

    SONY(ソニー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
    付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-17シリーズ

    コノエ
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • ファンティアカーテンレール用ワンタッチ天井シングルブラケット タチカワブラインド

    ファンティアカーテンレール用ワンタッチ天井シングルブラケット

    タチカワブラインド
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱
    3日以内出荷
    ファンティアカーテンレール用ワンタッチ天井シングルブラケット
    箱入数50個
  • 6カクボルト M12X55X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X55X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X55X30部品名称6カクボルト M12X55X30図解NoMSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.35、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.55、MSA515R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、SSA-Z500 ファンレバー部品_No.5、MSA415R4C-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、VSM100-11 メータパネル部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.37など
  • キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP55型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • 乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    翌日出荷
    パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
    タイプ単3本数30本保存期間(年)10
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-17B-30B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-17B-30B

    三木プーリ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)50.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)2.6寸法LF(mm)24軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)30締結タイプクランプボルト
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN

    三木プーリ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30DIN

    三木プーリ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30JIS

    三木プーリ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30JIS

    三木プーリ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • メートル系ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm Timken

    メートル系ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm

    Timken
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:45300N●行数:1●コード番号:193-1010アズワン品番65-7939-31
  • エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FPU55型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
  • 交換フレーム 伸縮式 14×17cm シンワ測定

    交換フレーム 伸縮式 14×17cm

    シンワ測定
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
    付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)適合対応ボードサイズ:14×17cm材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)製品質量(g)145最大伸長(mm)755までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材受け金具 55用 タナカ

    断熱材受け金具 55用

    タナカ
    ¥38~税込¥42~
    1個ほか
    当日出荷
    断熱材の保持に使用します。
    寸法(mm)17×30×55×0.8(t)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅17mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅17mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
    仕様内径 = 30mm外径 = 55mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 17mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 44kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 43.9kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 10000rpm疲労限度荷重 = 4.55kN
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-17シリーズ

    コノエ
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ

    コノエ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-17シリーズ

    コノエ
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-17シリーズ

    コノエ
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • オーナメント 4WD (R) サイド (S3) MAZDA(マツダ)

    オーナメント 4WD (R) サイド (S3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷